カテゴリ
- 制御機器(1)
- 避雷器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SANKOSHA(サンコーシャ)(7)
- 昭電(11)
- 日辰電機製作所(4)
- 音羽電機工業(6)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 工進(8,009)
- サンコー(三甲)(602)
- 日立産機システム(126)
- 富士コンプレッサー(105)
- 長谷川工業(103)
- アネスト岩田(91)
- SMC(80)
- 明治機械製作所(29)
- オリオン機械(27)
- MICROCHIP(18)
- RS PRO(18)
- FINDER(17)
- ブランドをもっと見る
「lan spd」の検索結果

雷サージプロテクター(ギガビット対応)
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 ギガビットイーサネットに対応しています。 カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧データ/5V、パワー/48Vケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)コネクタ形状RJ-45シールドポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25応答時間5ns以下ピン数(ピン)保護ピン/全8インパルス電圧(V)保護電圧/500以下アズワン品番64-0889-18使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)