カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan-ec212c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A付属品ACアダプタ(DC5V/2A)サイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
PCアクセサリーカテゴリ