カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(121)
  • 測定用品(8)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(1,023)
  • ホンダ(379)
  • SMC(341)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(223)
  • オーハウス(207)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(139)
  • アズワン(133)
  • RS PRO(125)
  • ブロードウォッチ(106)
  • シュナイダーエレクトリック(104)
  • WURTH ELEKTRONIK(102)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ダイヤトレンド(72)
  • 理研計器(69)
  • 新コスモス電機(68)
  • bitstrong(67)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(60)
  • 東亜DKK(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCDコンソールドロワー_スライドUSB/VGA対応 サンワサプライLCDコンソールドロワー_スライドUSB/VGA対応サンワサプライ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。 モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。 スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。 サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。 ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り)形状オプション質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり)取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること消費電力(W)13.8(100V)電源AC100V~240V 50/60Hz方式タッチパッド方式対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)応答時間5msキー数105キー(日本語配列)輝度250cd/m2ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCDピクセルピッチ(mm)0.3×0.3動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと)視野角170 °(水平)、160 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応色1670万色映像出力VGA
LCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応 サンワサプライLCDコンソールドロワー スライド USB/HDMI対応サンワサプライ
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1920×1080ドットにスケーリングして表示出力されます。スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 ※SW-KVM8HUをサーバーラック背面に設置する際の対応ラック奥行は87.9cm~105cmが必要。フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートが備えられています。
仕様タッチパッド方式:静電容量方式、タップ機能:あり(シングルクリック、ダブルクリック、ドラッグ、スクロール)対応OSWindows 11・10・8.1・8、Windows Server 2022・2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Linux CentOS・Ubuntu・openSUSE対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8HU)キー数105キー(日本語配列)コントラスト比1000:1液晶パネル18.5インチTFT-LCD表示色1670万色ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080視野角178 °(水平)、178 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6LED電源関連:電源ランプ(グリーン)×1 、LCDパネル電源ボタン(オレンジ)×1、キーボード:Num Lock(グリーン)×1 、Caps Lock(グリーン)×1 、Scroll Lock(グリーン)×1、リセットボタン:ピンホール型ボタン×1、ファームウェアアップグレードスイッチ:スライド型スイッチ(2 ポジション)×1、AC電源スイッチ:ロッカー型スイッチ×1、モニター操作スイッチ:プッシュボタン×5キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度入力:1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、1680×1050/60Hz、1440×900/60Hz、1366×768/60Hz、1280×1024/75,60Hz、1280×800/60Hz、1024×768/75,70,60Hz、800×600/75,72,60,56Hz、720×400/70Hz、640×480/75,72,60Hz映像出力HDMIリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20
液晶保護フィルム サンワサプライ液晶保護フィルムサンワサプライ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着タッチパネル方式対応反射防止対応
フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライフリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)入数1枚
9.7インチiPad 2018/2017用強化ガラスフィルム サンワサプライ9.7インチiPad 2018/2017用強化ガラスフィルムサンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 (カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネルに対応しています。
対応機種Apple 9.7インチiPad 2018/2017付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×0.33×236透過率(%)92適合サイズ9.7インチ表面硬度8~9H屈折率1.51アズワン品番64-0904-86特性強化ガラス
液晶保護反射防止フィルム_Surface Pro 9/10用 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Surface Pro 9/10用サンワサプライ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ13インチ正式なサイズは13.5インチタイプ反射防止取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)282.8×204.2対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/Pro 10/Pro 9透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%入数1枚特性反射防止タッチパネル方式対応
変換アダプタ_USB TypeC-DVI サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-DVIサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDVI入力端子を持つディスプレイに映像を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080、1920×1200の解像度までに対応しておりDVI信号で映像出力することができます。 取り回しのしやすいケーブル長20cm
形状DVI(29pin)メス質量(g)約30電源バスパワーケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Cオス - DVIメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×43×14.5(VI側)消費電流(mA)300インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールド(ケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4対応解像度【最大表示解像度】1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・【最大対応解像度】1080pUSBタイプType-Cオス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス - メス
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
特性ブルーライトカット指紋防止光沢付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3Hタッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
Apple 10.5インチiPad Pro 2017用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライApple 10.5インチiPad Pro 2017用液晶保護反射防止フィルムサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途Apple10.5インチiPadPro2017対応液晶保護反射防止フィルム。特性反射防止材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169.4×0.2×247対応機種iPad Pro 2017年モデル 10.5インチ透過率(%)90適合サイズ10.5インチ表面硬度2~3H反射率(%)2.02アズワン品番64-0900-42紫外線カット0.999
ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライブルーライトカット液晶保護フィルムサンワサプライ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着対応機種汎用透過率(%)81取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚タッチパネル方式ブルーライトカット
iPadmini4用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライiPadmini4用液晶保護反射防止フィルムサンワサプライ
999税込1,099
1個
当日出荷
対応機種iPad mini 4特性反射防止厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.5×0.2×199.8可視光線透過率(%)90アズワン品番64-0891-92タッチパネル方式対応適合メーカーApple
液晶保護反射防止フィルム_13.3型ワイド対応 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_13.3型ワイド対応サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要!貼ってはがせるシリコン膜タイプ。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します!付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けが出来ます。フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットが出来ます。
適合機種汎用セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1性能抗菌性:なし厚さ(mm)約0.2サイズ形状:ワイド、フィルム:13.3インチ取付方式自己吸着入数(枚)1透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%タッチパネル方式対応アスペクト比16:10反射防止対応
Apple 9.7インチiPad 2017用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライApple 9.7インチiPad 2017用液晶保護反射防止フィルムサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
対応機種iPad 2017年モデル 9.7インチ/iPad 2018年モデル 9.7インチ特性反射防止厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165.9×0.2×236.4適合サイズ9.7インチ可視光線透過率(%)90アズワン品番64-0899-89タッチパネル方式対応適合メーカーApple
フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライフリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性ブルーライトカット指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)透過率(%)81表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚
液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 12用紙のような質感 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 12用紙のような質感サンワサプライ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
紙のような描き心地のフィルム。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1材質紙のような材質形状ワイド厚さ(mm)約0.2透過率(%)約91適合サイズ11.6インチ製品名「Wacom One 12」となっていますが、サイズは11.6インチです。表面硬度3H特性タッチパネル対応
iPad Air 2用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライiPad Air 2用液晶保護反射防止フィルムサンワサプライ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。反射防止フィルムにより、周囲からの反射を防止します。
適合機種Apple iPad Air 2特性反射防止材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2対応機種iPad Air 2透過率(%)90表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)2.02アズワン品番64-0879-47
12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ12.5型まで対応フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合サイズ12.5インチワイド特性ブルーライトカット指紋防止光沢厚さ(mm)0.2高さ(mm)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×0.2×330可視光線透過率(%)81アズワン品番64-0877-66タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26
液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 13 touch用紙のような質感 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 13 touch用紙のような質感サンワサプライ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
紙のような描き心地のフィルム。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1材質紙のような材質形状ワイド厚さ(mm)約0.2対応機種ペンタブレットWacom One 13 touch透過率(%)約91適合サイズ13.3インチ表面硬度3H特性タッチパネル対応
液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護反射防止フィルムサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なしセット内容本体×1厚さ(mm)約0.2サイズ(inch)10.9透過率(%)約95.7機能反射防止表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%特性タッチパネル対応
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:DisplayPort、DisplayPort Altモード方向性:あり規格DisplayPort Ver.1.2対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>DisplayPort入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DP alt mode/DisplayPort Ver.1.2解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-DisplayPortコネクタオス(ラッチ無し)ケーブル径(Φmm)約5.2
液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ液晶保護強化ガラスフィルムサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
欠品中
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネルに対応しています。貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様抗菌性:なし適合機種Apple 11インチiPad A16/Apple 第10世代iPad 10.9インチセット内容本体×1、ホコリ除去シート、クリーニングクロス厚さ(mm)約0.33サイズ(inch)10.9機能強化ガラス表面硬度9H反射率(%)約92特性タッチパネル対応
液晶保護強化ガラスフィルム サンワサプライ液晶保護強化ガラスフィルムサンワサプライ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネルに対応しています。 貼り付け用の専用アタッチメント付きです。 iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様【抗菌性】なし付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.強化ガラスフィルムに貼り付けてある突起シールを持ち、離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.付属の取付けアタッチメントをiPad本体に取付けてください。4.強化ガラスフィルムを取付けアタッチメントの位置に合わせて、ゆっくり貼り付けて下さい。材質強化ガラス素材厚さ(mm)0.33タイプ強化ガラス対応機種iPad透過率(%)0.92適合サイズ10.2型表面硬度8~9H特性ガラス、タッチパネル対応
液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2用 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2用サンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1性能抗菌性:なし厚さ(mm)約0.2サイズフィルム:11インチタイプ反射防止入数(枚)1透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%パネル機能タッチパネル:対応
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ブラック規格DPaltmode/DisplayPortVer.1.4コネクタ形状USB Type-Cオス - DisdplayPortオス(ラッチ無し)ケーブル外径(Φmm)約4.9RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
液晶保護指紋防止光沢フィルム_Surface Pro 9/10用 サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム_Surface Pro 9/10用サンワサプライ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ13インチ正式なサイズは13.5インチタイプ指紋防止光沢取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)282.8×204.2対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/Pro10/Pro 9透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9%入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護フィルム サンワサプライ液晶保護フィルムサンワサプライ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープは不要です。反射防止加工で映り込みを防ぎます。 9.0型ワイド、ポータブルDVDプレーヤー専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
適合機種9.0型ワイドポータブルDVDプレーヤー ソニー DVP-FX930 東芝 SD-P93DTWなど※その他、モバイルパソコン、デジタルオーディオ機器などにも使用できます(ハサミでカットすることもできます)材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)198.5×109.5(9.0型ワイド)※貼り付きやすくするために、液晶画面のサイズより若干サイズを小さくしています。 できる限り上下左右均等に隙間が空くように貼り付けてください。アズワン品番64-0861-12反射防止対応
液晶保護反射防止フィルム_Apple 第10世代iPad10.9インチ対応紙のような質感 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple 第10世代iPad10.9インチ対応紙のような質感サンワサプライ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
紙のような描き心地のフィルム。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1サイズ10.9インチ厚さ約0.2mm紙のような材質透過率(%)約91表面硬度3Hタッチパネル方式対応
液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイドサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要!貼ってはがせるシリコン膜タイプ。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します!付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けが出来ます。フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットが出来ます。
セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1性能抗菌性:なし厚さ(mm)約0.2サイズ形状:ワイド、フィルム:14インチタイプ反射防止入数(枚)1透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%パネル機能タッチパネル:対応アスペクト比0.6736111111
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisdplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisdplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニタ、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-Cポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
用途Type-CとDisplayPort変換アダプタケーブル双方向対応。ブラック・3m。ブラックケーブル長(m)約3(コネクタ両端)コネクタ形状USB Type-C オス―DisplayPortコネクタ オス(ラッチなし)準拠規格DP alt mode/DisplayPort Ver.1.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.9
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
材質接着面/シリコン膜、外側/PET紫外線カット0.999入数1枚特性ブルーライトカット、指紋防止、反射防止
21.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ21.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
付属品取り付け用ヘラ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×0.2×267ブルーライトカット率0.26適合サイズ21.5型ワイド特性ブルーライトカット指紋反射防止厚さ(mm)0.2可視光線透過率(%)80.1紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番64-0874-62タッチパネル方式対応反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護反射防止フィルム ペンタブレットWacom One 14用 紙のような質感 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム ペンタブレットWacom One 14用 紙のような質感サンワサプライ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
Wacom One 液晶ペンタブレット 14対応の紙のような質感反射防止フィルム。紙のような描き心地のフィルムです。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応です。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。
仕様ヘイズ/0.124セット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2サイズワイド質量(g)22タイプ紙のような材質入数(枚)1サイズ(inch)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331.1×0.2×195.7透過率(%)91耐熱性-10~80粘着力60~100mN/25mm表面硬度3H特性タッチパネル対応
iPad Air 2用液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライiPad Air 2用液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種iPad Air 2特性指紋防止表面光沢厚さ(mm)0.2可視光線透過率(%)93.8アズワン品番64-0879-50タッチパネル方式対応適合メーカーApple
変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 サンワサプライ変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応サンワサプライ
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/120Hzまでの解像度に対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch?/Nintendo Switch 2?には対応していません。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3対象パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器規格DisplayPort規格:Ver.1.2電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C消費電流(mA)40(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/120Hz ※4K/120Hzだけでなく4K/60Hz、1080p/60Hzなど最大表示解像度以下の解像度に対応します。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。保管温湿度範囲-10~70℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4映像出力DisplayPort メスHDR対応対応
15.6型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ15.6型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
特性ブルーライトカット指紋防止光沢付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×0.2×193.5適合サイズ15.6型ワイド紫外線防御率(%)99.9可視光線透過率(%)80.1表面硬度2~3Hアズワン品番64-0901-90タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%外光反射率(%)4.7反射防止対応ブルーライトカット対応
13.3型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ13.3型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特性ブルーライトカット指紋防止光沢付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×0.2×166適合サイズ13.3型ワイド紫外線防御率(%)99.9可視光線透過率(%)80.1表面硬度2~3Hアズワン品番64-0901-89タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%外光反射率(%)4.7反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護反射防止フィルム Microsoft Surface Pro 12インチ用 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Microsoft Surface Pro 12インチ用サンワサプライ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様タッチパネル対応、抗菌性なしセット内容本体×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ12インチタイプ反射防止対応機種2025 Surface Pro 12インチ透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9
液晶保護指紋反射防止フィルム_NEC VersaPro/Pro J タイプVS用_ブルーライトカット サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム_NEC VersaPro/Pro J タイプVS用_ブルーライトカットサンワサプライ
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ12.3インチタイプブルーライトカット指紋反射防止対応機種NEC VersaPro/Pro J透過率(%)約78.3表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚タッチパネル方式対応
液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカットサンワサプライ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ10.1インチタイプブルーライトカット指紋反射防止透過率(%)約78.3表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚タッチパネル方式対応
Wacom ペンタブレット Cintiq 16用ペーパーライク反射防止フィルム サンワサプライWacom ペンタブレット Cintiq 16用ペーパーライク反射防止フィルムサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
紙のような描き心地のペーパーライクフィルムです。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 (貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。) タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。
仕様ヘイズ:12.4%適合機種Wacom ペンタブレット Cintiq 16、Cintiq 16材質接着面:シリコン膜、外側:PET厚さ(mm)0.2質量(g)32寸法(幅W×高さH)(mm)393.2×237.9透過率(%)91耐熱性-10~80℃粘着力60~100mN/25mm表面硬度3Hアズワン品番64-0909-97
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr
  • lcc