カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- LEPLUS(1)
- NEC(1)
- アイリスオーヤマ(3)
- エムディーエス(5)
- エレコム(1)
- メディアカバーマーケット(47)
「lenovo tab m9」の検索結果

タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷タブレットの4隅を伸縮パーツで固定し、タブレットを保護します。9~11インチ対応。タブレットの角度は無断階で調整可能(固定はされません。)。ケースの蓋は磁石式なので、不意に開く恐れがありません。ショルダーベルトは4隅のDカンの好きな位置に取り付け、タブレットは縦横どちらでも使用可能。ハンドベルト、タッチペンホルダーもあります。材質外側、内側/PU(ポリウレタン)、四隅のタブレット固定/シリコン、Dカン/亜鉛合金、ハンドベルト/ポリエステルシリーズTAB汎用首掛けベルトハンドベルトあり、ショルダーベルトあり対応機種9~11インチのタブレットPC、9~11型までのタブレットPC ※機器によっては四隅の取付けゴムがボタンなどに被る機種があります。、汎用11インチ、汎用10.9インチ、汎用10.1インチ、汎用9インチLenovo Tab B11/K10/K11/M10a京セラ DIGNO Tab2 5G、KC-T304/KC-T304C/T305CN/KC-T305Caiwa tab AS10-2/JA4-TBA1008、JA3-TBA1006-4、JA4-TBA1008/TBW1002防塵防水性能なし耐衝撃性能なし収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約185×10.3×260、最小:約150×1×225スタンド機能有無あり固定はされません。収納有無タッチペン収納あり
耐衝撃シリコンケース
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。材質シリコン色ブラックタイプケース型特性耐衝撃、スタンド機能適合メーカー各社
タブレットケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷タブレット固定部が360度回転して、縦置き、横置きどちらのスタンドとしても使用できます。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。縦置き、横置きそれぞれ2段階の角度調節ができ、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。用途縦置き、横置き両方に対応した、回転スタンド付き汎用タブレットケース。材質PUレザー、合成皮革色ブラックタイプケース特性360度回転、薄型


タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47