タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き
タブレットの4隅を伸縮パーツで固定し、タブレットを保護します。9~11インチ対応。
タブレットの角度は無断階で調整可能(固定はされません。)
ケースの蓋は磁石式なので、不意に開く恐れがありません。
ショルダーベルトは4隅のDカンの好きな位置に取り付け、タブレットは縦横どちらでも使用可能。
ハンドベルト、タッチペンホルダーもあります。
- 材質
- 外側、内側/PU(ポリウレタン)、四隅のタブレット固定/シリコン、Dカン/亜鉛合金、ハンドベルト/ポリエステル
- シリーズ
- TAB汎用首掛け
- ベルト
- ハンドベルトあり、ショルダーベルトあり
- 対応機種
- 9~11インチのタブレットPC、9~11型までのタブレットPC ※機器によっては四隅の取付けゴムがボタンなどに被る機種があります。、汎用11インチ、汎用10.9インチ、汎用10.1インチ、汎用9インチLenovo Tab B11/K10/K11/M10a京セラ DIGNO Tab2 5G、KC-T304/KC-T304C/T305CN/KC-T305Caiwa tab AS10-2/JA4-TBA1008、JA3-TBA1006-4、JA4-TBA1008/TBW1002
- 防塵防水性能
- なし
- 耐衝撃性能
- なし
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 最大:約185×10.3×260、最小:約150×1×225
- スタンド機能有無
- あり固定はされません。
- 収納有無
- タッチペン収納あり
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ































