カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電気材料(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(8)
  • 三菱ふそう(1,761)
  • メディアカバーマーケット(670)
  • BIGM(丸山製作所)(253)
  • ハリケーン(133)
  • SMC(50)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(47)
  • ホンダ(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • エスコ(32)
  • SAMTEC(28)
  • ハンマーキャスター(27)
  • RS PRO(24)
  • onsemi(22)
  • ゴールドメダル(18)
  • エス・シー・テクノ(16)
  • NAKANO(14)
  • A&D(13)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-10」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB) サンワサプライUSB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)サンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
メモリーカードケース サンワサプライメモリーカードケースサンワサプライ(1件のレビュー)
459税込505
1セット(6個)
当日出荷
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEXセット内容SDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚クリア対応メディアSDカード最大収納数1個(メモリーカード)、1枚(SDカード)SDカード1
メモリーカードケース サンワサプライメモリーカードケースサンワサプライ
459税込505
1セット(6個)
当日出荷
microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEXセット内容microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚対応メディアSDカード/microSDカード最大収納数2個(メモリーカード)
メモリーカードケース サンワサプライメモリーカードケースサンワサプライ
459税込505
1セット(6個)
当日出荷
CFカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品INDEXセット内容CFカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚クリア対応メディアCFカード最大収納数1個(メモリーカード)
メモリーカードクリアケース(SD用・30個セット) サンワサプライメモリーカードクリアケース(SD用・30個セット)サンワサプライ
1,798税込1,978
1セット(30個)
当日出荷
SDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
用途INDEXシール付きでタイトルや内容がメモ書きできるクリアケース。お得な30個セット。付属品INDEXシール×30枚材質PPクリア質量(g)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×8×44アズワン品番64-0900-98SDカード1
カラーレーザー用フォト光沢名刺 サンワサプライカラーレーザー用フォト光沢名刺サンワサプライ
579税込637
1セット(10枚)
当日出荷
両面印刷が可能なカラーレーザープリンタ専用のフォト光沢タイプの名刺カードです。 写真やイラスト、文字の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。用紙自体に強い光沢感があり、白色度・平滑度も高いので、写真画像の印刷に最適です。 ※裏面はつやなしマットタイプです。 環境に配慮して、古紙を一部私用しています。 ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、名刺・カードを作ることができます。 カラーレーザープリンタ専用に設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など、給紙ミスのおこりにくい安心の設計です。
厚さ(mm)0.185±0.015寸法(mm)210×297白色度(%)82紙質光沢印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)90×55面付10用紙厚(g/m2)186アズワン品番64-0895-21入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、カラーコピー
カラーレーザー用名刺(つやなし・マット) サンワサプライカラーレーザー用名刺(つやなし・マット)サンワサプライ
529税込582
1セット(10枚)
当日出荷
両面印刷が可能なカラーレーザープリンタ専用の名刺カードです。つやのないマットタイプです。 写真やイラスト、文字の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。白色度・平滑度も高いので、写真画像も文字も美しく表現します。 環境に配慮して、古紙を一部使用しています。 ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、名刺・カードを作ることが出来ます。 カラーレーザープリンタ専用に設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心の設計です。
厚さ(mm)0.175±0.015寸法(mm)210×297白色度(%)87紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)90×55面付10用紙厚(g/m2)186アズワン品番64-0895-22入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、カラーコピー
モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライモジュラーカバー(先付けタイプ)サンワサプライ(2件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
ブルー
LANケーブル自作工具キット サンワサプライLANケーブル自作工具キットサンワサプライ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
マイクススポンジ サンワサプライマイクススポンジサンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライモジュラーカバー(先付けタイプ)サンワサプライ
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライモジュラーカバー(先付けタイプ)サンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
ラッチ保護機能付、クリアタイプ。
クリア
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8