カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-spamp8wpm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ピンマイク サンワサプライピンマイクサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB対応機種MM-SPAMP8WPM周波数特性100Hz~15kHzコネクタミニXLR コネクタ4pin(メス)ケーブル長(mm)約900インピーダンス(Ω)680