カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(7)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • Canon(8)
  • CONTEC(コンテック)(9)
  • ELPA(10)
  • EPSON(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • KSフィルター(5)
  • NEC(7)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • StarTech.com(12)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • オーム電機(9)
  • ナリカ(8)
  • ノーブランド(10)
  • メディアカバーマーケット(190)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n100 pc」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB変換コンバータ サンワサプライ

    USB変換コンバータ

    サンワサプライ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
    データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。セット内容本体、取扱説明書電源バスパワー(最大100mA)コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
  • USB変換アダプタ サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    付属品取扱説明書仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)1電源バスパワーケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力1W対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)200動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60消費電流200mAアクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(12本)
    当日出荷
    付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
    付属品識別シール材質ナイロン
  • プラグ安全カバー サンワサプライ

    プラグ安全カバー

    サンワサプライ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(100個)
    当日出荷
    普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
    材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで消費電流200mA(最大)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • モジュラーカバー サンワサプライ

    モジュラーカバー

    サンワサプライ
    ¥719税込¥791
    1セット(10個)
    当日出荷
    出っ張りのないスリムタイプのブーツです。 ツメ折れ防止カバー付きのモジュラーカバーです。 ケーブル外径5.5mm~7.0mmに合わせてカットできます。 ケーブルを自作する前に取付ける先付けタイプです。
    適合ケーブル外径(Φmm)外径:5.5~7.0適合コネクタADT-6ARJ-10、ADT-6ARJ-100、ADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100、ADT-RJ45TS-10ADT-RJ45TS-100、ADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10LN、ADT-RJ45-100LN、ADT-RJ45-10N、ADT-RJ45-50、ADT-RJ45-100、ADT-STP-T10、ADT-STP-Y10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    欠品中
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
    付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)質量(g)230使用温度範囲(℃)0~50適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FXコネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)アズワン品番64-0868-44使用環境湿度(%)10~90伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
    伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.1給電方式バスパワー対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスパワーデリバリーあり(対応電力:100W)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ
    グレー
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    レッド

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅規格CAT5e構造単線対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8色ライトグレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ケーブルのみアズワン品番64-0884-84導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)6導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止-カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • エクステンダー DisplayPort サンワサプライ

    エクステンダー DisplayPort

    サンワサプライ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPort信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるDisplayPort対応KVMエクステンダーです。 。4K/30Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。3 。1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) 。2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 。3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/3A)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、マイクケーブル(1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、ラック取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1適合機器DisplayPort出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン入力信号USB,DisplayPort,アナログ音声インターフェース【送信機】DisplayPortメス×1・USB Bコネクタメス×1・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2【受信機】DisplayPortメス×1・USB Aコネクタメス×3・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2延長ケーブル(m)100※ロングリーチモード使用時は最大150最大解像度4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)適合ケーブルCAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。出力信号USB,DisplayPort,アナログ音声対応フォーマットLPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80結露なきこと保存湿度(%)0~85結露なきこと保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)コンソールDisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス。帯域幅(Gbps)最大10.2(2.55Gbps×4レーン)USB規格USB2.0 Aコネクタ(Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)HDCP対応HDCP1.4
  • エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライ

    エクステンダー USB TypeC-HDMI変換

    サンワサプライ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    最大延長(m)60伝送速度(Gbps)32仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1電源バスパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃動作湿度(%)0~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
  • カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ

    カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ

    サンワサプライ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
  • LANケーブル サンワサプライ
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8
  • USB変換アダプタ サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)セット内容取扱説明書規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)電源バスパワー電源電圧5Vケーブル長(m)0.9コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力2.5W対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで消費電流380mAアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスパワーデリバリー非対応コネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A,RJ1-45
  • USB変換アダプタ サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値)伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)付属品取扱説明書仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45ポート数1ポート(合計)消費電力(W)2.5電源バスパワー電源電圧5Vケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)380(最大)動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60消費電流380mA(最大)アクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Type-Cコネクタメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-A, RJ45
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
    伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容本体、取扱説明書寸法(mm)W73×D29×H14規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力0.94WインターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)ケーブル長(cm)約16消費電流188mA(最大)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライ

    ワイヤレスHDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    欠品中
    映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。 ※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。 USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 ※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。 ※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。接続台数送信機:最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機:増設不可付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)質量(g)送信機/約82、受信機/約100電源USB材質(ケース)ABS、PVC対応HDCP1.4インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)対応フォーマットPCMアズワン品番64-0906-06無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600使用周波数(GHz)5.1~5.25
  • 光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト

    サンワサプライ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
    タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
  • 簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ サンワサプライ

    簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。
    材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅芯数8芯ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    翌々日出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません
    標準外径(Φmm)7.3ケーブル長(m)70芯数2仕様限定モード励振帯域:2000MHz/km(850μm) 光ファイバクラッド径:125μm 光ファイバコア径:50μm 全モード励振帯域:1500MHz/km(850μm)、500MHz/km(1300μm) 側圧:ケーブル敷設時1000N/100mmケーブル固定時300N/100mm 伝送損失:3.0dB/km(850μm)、1.0dB/km形状丸型色アクア(水色)規格TIA:OM3適合規格10GBASE-SR/SWコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下分類GI難燃性IE60332-1動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbit伝送速度(Gbps)10ファイバータイプマルチモード研磨PC
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    翌々日出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
    標準外径(Φmm)7.3芯数2形状丸型色アクア(水色)規格TIA:OM3コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下分類GI難燃性IE60332-1動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプマルチモード研磨PC
  • ポータブル電源 102.4Wh AC200W サンワサプライ

    ポータブル電源 102.4Wh AC200W

    サンワサプライ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    102.4Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は最大200Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に、わずか1.5時間で蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを4ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンや小型デバイスなどの充電に使用できます。車載機器などに対応したシガーソケット出力ポートを搭載し、車載冷蔵庫などのシガープラグの機器の電源供給に利用できます。本体にLEDライトを搭載しており、停電時やアウトドアなどの夜間照明として便利に使用できます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属し、移動中の車内でも蓄電が可能です。
    セット内容本体、AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.2m)、取扱説明書・保証書質量(kg)2容量電池/102.4Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】65【USB合計】107定格出力電流(A)シガー/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×134×130対応パススルー定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)【USB Type-C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)【USB A1/A2】DC5V/2.4A出力波形AC/正弦波充電時間約1.5時間※シガープラグアダプタによる充電時間は約2.5時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/200、シガー/100出力定格周波数(Hz)[AC]50/60Hz(※周波数自動切り替え)LEDライトあり定格出力電圧(V)AC/100、シガー/12.6定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 320W(最大)、【DC入力】DC12-24V 4A 50W(最大)差込口形状AC出力/3P充電端子AC、DC給電端子Type-C、USB A、シガー、AC出力ポートAC/1、USB/4ポート※USB Type-C×2、USB A×2、シガー/1
  • 光ファイバケーブル_マルチ_ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル_マルチ_ロバスト

    サンワサプライ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    17日以内出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用ケーブル色:グレー外径(mm)標準:4標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
  • 光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト

    サンワサプライ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1本
    17日以内出荷
    10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
    仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ形状丸型補強ステンレス管モノコック色ケーブル:グレー適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW芯数4芯使用環境屋外用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50質量(kg/km)ケーブル:48.6クラッド径(μm)光ファイバ:125
  • 光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト

    サンワサプライ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    17日以内出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
    ケーブル外径(Φmm)標準:6標準外径(Φmm)6芯数2芯形状丸型補強色ブラックタイプ形状仕様:丸型補強規格TIA:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)波長(nm)1310・1550使用場所屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)研磨コネクタ:AdPC
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    17日以内出荷
    遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
    質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)コア径(μm)62.5オス形状STコネクタ×2/FCコネクタ×2変換タイプオス - オス
  • 光ファイバケーブル_シングル_ロバスト サンワサプライ

    光ファイバケーブル_シングル_ロバスト

    サンワサプライ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    17日以内出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    タイプ形状仕様:丸型補強適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)1310・1550使用環境屋内用ケーブル色:ブルー外径(mm)標準:4標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)コア径(μm)10オス形状STコネクタ×2/FCコネクタ×2変換タイプオス - オス
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    23日以内出荷
    遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
    質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス