カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- サンプラテック(3)
- インターリハ(1)
「pc-250kg」の検索結果

ノートPCスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。付属品固定ベルト材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール寸法(mm)W324×D320×H142質量(kg)約1.465対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)アズワン品番64-0852-34