カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • StarTech.com(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • uni(三菱鉛筆)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
  • j5 create(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • ATEN(2)
  • 塚本無線(2)
  • Feeltek(2)
  • EPSON(1)
  • オーム電機(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • NXP(1)
  • TP-LINK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc8k」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    L字型のデザインでケーブルの取り回しがスムーズになり、省スペースで使いやすい構造です。最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。※データ通信時、一部のパソコン、スマートフォン、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートパソコンや高出力デバイスへの急速充電が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様PCB基盤難燃性:VW-1質量(g)3.95コネクタ形状USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス対応機種機器/USB Type-Cポートを搭載のパソコン・タブレット・スマートフォン、ケーブル/USB Type-Cコネクタを持つUSB Type-Cケーブル、周辺機器/USB Type-C端子を持つ周辺機器最大消費電力(W)240(48V 5A)動作温湿度範囲温度/0℃-40℃、湿度/30%RH~93%rh保存温湿度範囲温度/-10℃-40℃、湿度/40%RH~60%rh
  • 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    L字型のデザインでケーブルの取り回しがスムーズになり、機器からの突出を最小限に抑えたスリムで使いやすい構造です。最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。※データ通信時、一部のパソコン、スマートフォン、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートパソコンや高出力デバイスへの急速充電が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様PCB基盤難燃性:VW-1質量(g)3.95コネクタ形状USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス対応機種機器/USB Type-Cポートを搭載のパソコン・タブレット・スマートフォンケーブル/USB Type-Cコネクタを持つUSB Type-Cケーブル周辺機器/USB Type-C端子を持つ周辺機器最大消費電力(W)240(48V 5A)動作温湿度範囲温度/0℃-40℃、湿度/30%RH~93%rh保存温湿度範囲温度/-10℃-40℃、湿度/40%RH~60%rh
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。 。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。 。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。 。8K解像度での出力には、以下すべてに対応している必要があります。・USB Type-CポートがDisplayPort 1.4以上に対応していること・Display Stream Compression(DSC)に対応していること・接続機器(PC/GPU/OS/ドライバ)が8K出力に対応していること。本製品からTV・ディスプレイに接続するHDMIケーブルは8K対応のウルトラハイスピードケーブルをご利用ください。 8K出力に対応していないHDMIケーブルを使用した場合、画像が粗くなったりノイズが発生したりする可能性があります。すべてのUSB Type-Cポートでの映像出力および8K表示を保証するものではありません。
    電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C機能DPaltモード消費電流(mA)約300インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠解像度最大表示解像度8K/60Hz保管温湿度範囲-40~60℃、0~85%結露なきことシールド3重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85 結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×1ケーブル径(Φmm)約4.6対応解像度8K/60HzHDMI規格HDMI2.1アダプタタイプUSB Type-CHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    欠品中
    接続したUSB Type-Cケーブルを上向きまたは下向きのどちらにも取り回せる構造で出っ張りを抑えられ、設置スペースが限られる場所やスタンド使用時でもすっきり快適に使えます。L字型デザインによりケーブルの出っ張りを抑えて省スペースで使え、電子黒板の前面Type-Cポートにかかる負荷を軽減して故障予防に役立ちます。フラットな形状のアダプタなので本体に取り付けたまま使用でき、ケーブルの抜き差し回数を減らしてType-Cポートの摩耗や接触不良を防ぎます。最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートPCや高出力デバイスへの急速充電が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。
    コネクタ形状L型垂直,USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。対応DP Altモード対応:8K最大消費電力(W)48V 5A 240W難燃性PCB基盤難燃性:VW-1保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度範囲40%RH~60%rhコネクタ出力先,出力元:USB Type-C動作湿度(%RH)30~93動作温度範囲(℃)0~40アダプタタイプUSBType-C,アダプタ型USB規格USB40Gbps