カテゴリ
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- HIDISC(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- RS PRO(2)
- SUPERFLOWER(2)
- VISHAY(4)
- アイシン精機(1)
- アズワン(1)
- エスコ(6)
- エレコム(1)
- オンダ製作所(1)
- セイコーインスツル(4)
- ネグロス電工(1)
- ノーリツ(11)
- ホンダ(6)
- ホーリック(4)
- 三ツ星ベルト(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「pe10w」の検索結果
特価



チェア
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から翌々日出荷背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。耐荷重(kg)80(座面)組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン座面クッション材ウレタン背もたれの高さミドルバック幅(mm)615種類オフィスチェア奥行(mm)615全高(mm)840~960張地布本体質量(kg)10.1座面高さ(mm)440~560グリーン購入法適合総耐荷重(kg)座面/80背タイプミドルバック座面寸法(幅×奥行)(mm)490×430キャスターの有無あり
HDMIケーブル
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応