カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(4)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pv10w」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ジョイントアーム 10WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 10WRO

    日本フォームサービス
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
  • ポリカーボネート製カバープレート 2枚 エスコ

    ポリカーボネート製カバープレート 2枚

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
    仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート
  • Bourns 半固定抵抗器 2kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 2kΩ

    BOURNS
    279税込307
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns 半固定抵抗器 5kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 5kΩ

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns 半固定抵抗器 1kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 1kΩ

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic FZ-A3ADAAEAJ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic FZ-A3ADAAEAJ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・頑丈タブレット。FZ-A3ADAAEAJ。FZ-A3ADAAEBJ。FZ-A3ADLAEAJ。FZ-A3ADLAEBJ。FZ-A3AJAAEAJ。FZ-A3AJAAEBJ。FZ-A3AJLAEAJ。FZ-A3AJLAEBJ。FZ-A3AKAAEAJ。FZ-A3AKAAEBJ。FZ-A3AKLAEAJ。FZ-A3AKLAEBJ。FZ-S1ADAAAAJ。FZ-S1ADAAABJ。FZ-S1ADLAAAJ。FZ-S1ADLAABJ。FZ-S1AJAAAAJ。FZ-S1AJAAABJ。FZ-S1AJLAAAJ。FZ-S1AJLAABJ。FZ-S1AKAAAAJ。FZ-S1AKAAABJ。FZ-S1AKLAAAJ。FZ-S1AKLAABJ。・TOUGHPAD。CF-33GEPAZVJ。FZ-A2A400GAJ。FZ-A2A400JAJ。FZ-B2D500GAJ。FZ-B2D500JAJ。・ワイヤレスネックスピーカー。SC-GNW10。SC-WN10。・カメラスピーカーフォン。TY-CSP1。・シェーバー。ラムダッシュ パームイン5枚刃。ES-PV6A-W。ES-PV6A-K。・フェイスケア。EH-SP60。EH-SR85。EH-SS85。・電動歯ブラシ。EW-DA37。EW-DA57。EW-DK31。EW-DP37。EW-DT73。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • TOSシリーズ KIKUSUI

    TOSシリーズ

    KIKUSUI
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。DC専用モデル(DC耐電圧試験/ 絶縁抵抗試験)により、電池やPVの評価を効率的に実行(TOS5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備
    定格出力(W)50(5kV/10mA)分解能1V機能放電:試験終了時に強制放電(放電抵抗 125kΩ)*2、最大静電容量:1 μF*3、放電時間:0.0s ~ 100.0s、インターロック作動時の放電機能:ON/OFF出力範囲0.05kV ~ 6.00kV設定範囲0.000kV ~ 6.200kV定格電流(mA)10電圧変動3% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)40(6kV出力時)RoHS指令(10物質対応)対応リップル(TYP)5kV 無負荷:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)6
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型

    BOURNS
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ。PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき
    仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-83
  • Bourns 半固定抵抗器 500kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 500kΩ

    BOURNS
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Bourns 半固定抵抗器 20kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 20kΩ

    BOURNS
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Bourns 半固定抵抗器 1MΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 1MΩ

    BOURNS
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D3W) SMC

    MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10D3W)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形リード線(m)0.5開閉ストローク(両側)(mm)8オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • エレックSCチェア 5号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 5号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    11,980税込13,178
    1台
    16日以内出荷
    幅(mm)490材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません質量(kg)4高さ(mm)745奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • エレックSCチェア 背パッドなし ループ脚 DF張地<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 背パッドなし ループ脚 DF張地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    12,980税込14,278
    1台
    16日以内出荷
    幅(mm)490材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません質量(kg)4高さ(mm)745奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • エレックSCチェア 背座パッド付 ループ脚 DF張地<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 背座パッド付 ループ脚 DF張地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    12,880税込14,168
    1台
    16日以内出荷
    幅(mm)490材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません質量(kg)4.2高さ(mm)745奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • エレックSCチェア 背パッドなし ループ脚 PV張地<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 背パッドなし ループ脚 PV張地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    12,880税込14,168
    1台
    16日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • エレックSCチェア 背座パッド付 ループ脚 PV張地<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 背座パッド付 ループ脚 PV張地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    13,980税込15,378
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • エレックSCチェア 4号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 4号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    11,980税込13,178
    1台
    18日以内出荷
    幅(mm)490材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません質量(kg)3.9高さ(mm)705奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • エレックSCチェア 3号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 3号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    11,980税込13,178
    1台
    18日以内出荷
    幅(mm)490材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません質量(kg)3.8高さ(mm)645奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • エレックSCチェア 5.5号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 5.5号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    12,980税込14,278
    1台
    18日以内出荷
    幅(mm)490材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません質量(kg)4.1高さ(mm)765奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • エレックSCチェア 2号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付> イトーキ

    エレックSCチェア 2号 背座ヌード ループ脚<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    11,980税込13,178
    1台
    18日以内出荷
    幅(mm)490材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません質量(kg)3.7高さ(mm)605奥行(mm)490色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • 画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×400×400 レニショー

    画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×400×400

    レニショー
    258,800税込284,680
    1枚
    32日以内出荷
    位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 透明なウィンドウを 7 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。 複数のパーツを鮮明に確認できます。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
    仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×400×400●原産国:イギリス●コード番号:324-9615アズワン品番67-5641-07
  • 画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150 レニショー

    画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150

    レニショー
    87,980税込96,778
    1枚
    32日以内出荷
    位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 透明なウィンドウを 3 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。 複数のパーツを鮮明に確認できます。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
    仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×250×150●原産国:イギリス●コード番号:324-9598アズワン品番67-5641-06
  • 画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×200×200 レニショー

    画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×200×200

    レニショー
    89,980税込98,978
    1枚
    32日以内出荷
    位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 透明なウィンドウを 5 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。 複数のパーツを鮮明に確認できます。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
    仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×200×200●原産国:イギリス●コード番号:324-9583アズワン品番67-5641-05