カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KTC(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • RS PRO(5)
  • カスガ(KASUGA)(1)
  • リヒトラブ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn1-200」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーストンカッタ サンワサプライ

    キーストンカッタ

    サンワサプライ
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌日出荷
    直線、曲線の切断が可能です。折板切断に適します。切断方向はワンタッチで45°刻みに設定できます。折板の斜め・継目(重ね部分)も切断可能です。切り屑は長方形で処理しやすい形状です。ツール部が長いので深い折板に適します。
    用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。折板、キーストンプレート、デッキプレートなどの切断に。付属品トルクスL形レンチ T20、取扱説明書、ツールケースセット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅厚さ(mm)5消費電力(W)500定格電流(A)4.2電源コード(m)3.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50