キーストンカッタ
直線、曲線の切断が可能です。
折板切断に適します。
切断方向はワンタッチで45°刻みに設定できます。
折板の斜め・継目(重ね部分)も切断可能です。
切り屑は長方形で処理しやすい形状です。
ツール部が長いので深い折板に適します。
- 用途
- 軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。
折板、キーストンプレート、デッキプレートなどの切断に。
- 付属品
- トルクスL形レンチ T20、取扱説明書、ツールケース
- セット内容
- 動刃1個、受刃1個(本体にセット)
- 材質
- 本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅
- 厚さ(mm)
- 5
- 消費電力(W)
- 500
- 定格電流(A)
- 4.2
- 電源コード(m)
- 3.5
- 切り幅(mm)
- 5
- 最小切断半径(mm)
- 50
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ












