カテゴリ

  • オフィス家具(40)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • メディアカバーマーケット(30)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(26)
  • ラムマウント(15)
  • Thermo Fisher Scientific(14)
  • 日精電機[制御機器](14)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • エレコム(11)
  • SVS-VISTEK(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • パイロット(8)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
  • アズワン(6)
  • SICK(6)
  • RS PRO(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • ユニケース(6)
  • スイデン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psv」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
    ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
  • 19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具 サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
    セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本アズワン品番64-0868-40
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
    ブラック材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
  • 床固定金具 サンワサプライ

    床固定金具

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    翌日出荷
    アジャスターを床に固定させます。
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×40×30.2(t=3.2)質量(g)450材質スチール対応機種CP-SVNシリーズ幅(mm)113
  • マルチ収納ラック サンワサプライ

    マルチ収納ラック

    サンワサプライ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
    間口(mm)450材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)100棚板調整ピッチ(mm)25
  • 床固定金具(前後用) サンワサプライ

    床固定金具(前後用)

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
    用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。間口(mm)40奥行(mm)88高さ(mm)79材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10
  • CP-SVCシリーズ用棚板 サンワサプライ

    CP-SVCシリーズ用棚板

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    用途CP-SVC18U・24U専用棚板間口(mm)490奥行(mm)690高さ(mm)60付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96
  • 19インチマウントボックス サンワサプライ

    19インチマウントボックス

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
    用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス間口(mm)600奥行(mm)530セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
  • スライド棚 サンワサプライ

    スライド棚

    サンワサプライ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
    ブラック使用工具手袋材質スチール(メラミン焼付塗装)色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)15
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
    幅(mm)496ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20質量(kg)2.8材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)50(中心荷重は30)対応機種CP-SVN18・24・36・42シリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
  • 19インチマウントサーバーラック サンワサプライ

    19インチマウントサーバーラック

    サンワサプライ
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    間口(mm)600奥行(mm)1100材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)有効サイズマウント:700~780mm
  • 19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)

    サンワサプライ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様差込口:IEC60320-C13ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
    付属品本体スライドレール用金具×2個ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・20A(合計2000Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF3.5(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
  • 支持レール サンワサプライ

    支持レール

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    サーバー・UPSなどの重量物設置の際にご利用ください。固定ベルトに対応しています。
    幅(mm)50ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×610×40質量(kg)1.9材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)50対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
    電源コード(m)3プラグ平行型プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×8コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
  • 200V専用コードクランプ サンワサプライ

    200V専用コードクランプ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。サーバー、UPSなどの重量物の設置に最適です。(※重量物を設置する際はラック本体の最下部へ装着してください。上部へ取り付けるとラックが転倒する恐れがあります。)。耐荷重150kgまで対応しています。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
    幅(mm)496ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20質量(kg)5.6材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)150対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
    幅(mm)488ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
  • スタビライザー サンワサプライ

    スタビライザー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ラック本体の転倒防止にご使用ください。
  • マルチ収納ラック サンワサプライ

    マルチ収納ラック

    サンワサプライ
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    用途小型機器などマルチに収納間口(mm)700奥行(mm)600材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • コンセントバー サンワサプライ

    コンセントバー

    サンワサプライ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
    寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口3P(抜け止め)・6個口ブラック適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コンセント個数6コンセント形状3P/引掛け式コード長さ(m)3定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザー サンワサプライ

    スタビライザー

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    ラック本体の転倒防止にご使用下さい。ラック本体側面部へ取り付けます。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/100×150×86(1個あたり)、ブラケット/100×52×75(1個あたり)質量(g)スタビライザー/790(1個あたり)、ブラケット/460(1個あたり)材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がライトグレーの場合には、CP-SVSBSN(側面用)が対応しています。
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
  • 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ

    観音扉19インチマウントサーバーラック

    サンワサプライ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
    間口(mm)600奥行(mm)1100セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
    電源コード(m)3プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
  • EIA用スリット付き棚板 サンワサプライ

    EIA用スリット付き棚板

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
    用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。間口(mm)482奥行(mm)350高さ(mm)55付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08総耐荷重(kg)10
  • 取付金具 サーバーラック用コンセント専用 サンワサプライ

    取付金具 サーバーラック用コンセント専用

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    サーバーラック用コンセントTAP-SVおよびTAP-SVSLシリーズをラック本体へしっかり固定できる専用設計で、機器の増設や配線整理時も安定した設置が可能です。ラック本体に取付穴があるCP-SVNシリーズの場合のみマウントフレーム取付とラック本体の穴を使った取付の2パターンに対応し、その他取付穴がないサーバーラックはマウントフレーム取付のみ対応します。TAP-SVSLシリーズはバックパネルと干渉せずラック本体へ直接固定できる構造で、ラック内部の省スペース化と効率的な配線管理に貢献します。コンセント固定用ネジとラック本体固定用ネジに加えケージナットとネジセットを標準装備しているため、追加部材を用意せずスムーズに施工できます。専用金具ならではの高い固定力により、データセンターやオフィスのサーバーラックでも安心して長期運用できます。
    セット内容取付金具×2個、コンセント取付ネジ(M5×L30)×2本<マウントフレーム取付用>ケージナット(M5)×4個、金具取付ねじ(M5×L12)×4本<サーバーラック支柱取付用>金具取付タッピングネジ(呼び径6×L12)×2本材質スチールメッキ塗装規格PSE適合規格なし
  • ブランクパネル サンワサプライ

    ブランクパネル

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
    ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • ケーブルフック サンワサプライ

    ケーブルフック

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷
    バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。
    幅(mm)60ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき)質量(g)70(1個につき)材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
  • 19インチサーバーラック用コンセント(20A) サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント(20A)

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から17日以内出荷
    コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
  • 棚板 19インチマウント サンワサプライ

    棚板 19インチマウント

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック備考出荷形態:本体へはお客様取付け間口(mm)482使用工具プラスドライバー、スパナ(8mm)、手袋有効内寸(mm)取付け可能マウント:495~974※前扉~バックパネルまでの空間は700以上必要口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)150
  • 19インチサーバーラック サンワサプライ

    19インチサーバーラック

    サンワサプライ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
    付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック間口(mm)600(有効内寸:530)使用工具プラスドライバー、 電動ドリル、 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターあり形態ノックダウン組立式外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル組立時間60分RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)8.1ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVNC2、5専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
    付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
    仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
  • スライド棚 19インチマウント サンワサプライ

    スライド棚 19インチマウント

    サンワサプライ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを4台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は395~646mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)6ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×395~646×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン4台のノイズレベル 51/55db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーラック ノーマルタイプ

    サンワサプライ
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVNC1、4専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
    付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4