取付金具 サーバーラック用コンセント専用

取付金具 サーバーラック用コンセント専用 - サンワサプライ取付金具 サーバーラック用コンセント専用 - サンワサプライ取付金具 サーバーラック用コンセント専用 - サンワサプライ取付金具 サーバーラック用コンセント専用 - サンワサプライ取付金具 サーバーラック用コンセント専用 - サンワサプライ取付金具 サーバーラック用コンセント専用 - サンワサプライ取付金具 サーバーラック用コンセント専用 - サンワサプライ取付金具 サーバーラック用コンセント専用 - サンワサプライ

サーバーラック用コンセントTAP-SVおよびTAP-SVSLシリーズをラック本体へしっかり固定できる専用設計で、機器の増設や配線整理時も安定した設置が可能です。
ラック本体に取付穴があるCP-SVNシリーズの場合のみマウントフレーム取付とラック本体の穴を使った取付の2パターンに対応し、その他取付穴がないサーバーラックはマウントフレーム取付のみ対応します。
TAP-SVSLシリーズはバックパネルと干渉せずラック本体へ直接固定できる構造で、ラック内部の省スペース化と効率的な配線管理に貢献します。
コンセント固定用ネジとラック本体固定用ネジに加えケージナットとネジセットを標準装備しているため、追加部材を用意せずスムーズに施工できます。
専用金具ならではの高い固定力により、データセンターやオフィスのサーバーラックでも安心して長期運用できます。

セット内容
取付金具×2個、コンセント取付ネジ(M5×L30)×2本<マウントフレーム取付用>ケージナット(M5)×4個、金具取付ねじ(M5×L12)×4本<サーバーラック支柱取付用>金具取付タッピングネジ(呼び径6×L12)×2本
材質
スチールメッキ塗装
規格
PSE適合規格なし
内容量
1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773035TAP-SVSET2
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする