絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ALPSystems(2)
- エレコム(4)
- RS PRO(3)
- ダイヤトレンド(8)
- POFC(4)
- StarTech.com(5)
- TRUSCO(3)
- アライドテレシス(2)
- イスカル(3)
- サンドビック(9)
- タンガロイ(4)
- バンドー化学(2)
- マクセル(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三菱マテリアル(17)
- 京セラ(14)
- 住友電工ハードメタル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sc-lc」の検索結果

光アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨使用温度20℃~75℃コア径(μm)光ファイバ:SM9ファイバータイプシングル変換タイプオス-メス
光アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下色白使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨コア径(μm)光ファイバ:50ファイバータイプマルチモード変換タイプSCオス-LCメス
光アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷光ファイバケーブルのSCコネクタをLCコネクタに変換する光変換アダプタです。LCコネクタオス-SCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状LCコネクタ(オス)-SCコネクタ(メス)研磨挿入損失(dB)UPC研磨:0.5以下コア径(μm)光ファイバ:SM9ファイバータイプシングルモード変換タイプオス-メス
コネクタクリーナー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。仕様使用回数:400回材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ
光ファイバテスター
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
光コネクタ用クリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
光ファイバテスター
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書質量(g)約315(電池含まず)電源単三乾電池×3本ケーブル長(m)測定対応:2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42外部出力-5dBm対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・1300・1310・1550適合ケーブル光ファイバケーブル出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光アダプタ
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-46メス形状LCコネクタ/SCコネクタ変換タイプメス - メス
光アダプタ
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-44コア径(μm)50メス形状LCコネクタ/SCコネクタ変換タイプメス - メス
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色イエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)10芯数2芯形状めがね色イエロータイプ屋内用規格TIA:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類汎用シングルモード(SM)使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタSPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310、 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード研磨SPC研磨
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)3芯数2芯形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900伝送速度(Gbps)1クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード研磨PC研磨
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色イエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から17日以内出荷色オレンジ適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×2/SCコネクタ×2変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2SCコネクタ×2