セキュリティサンワサプライ欠品中
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。シリンダが非常に小さいので、ノートPC取付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
用途セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。25cm。仕様マスターキー対応セット内容本体×1、カギ×2質量(g)64寸法(幅W×高さH)(mm)シリンダ:27.6×23.5 ※シリンダとケーブル接続部分までシリンダー直径、取り付け可能スロット:7×3ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.6×12×23.5対応機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどシリンダー径(Φmm)12スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)色(本体)シルバーワイヤーシルバー