カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- プリンストン(13)
- SPARKFUN(9)
- カシムラ(2)
- j5 create(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エレコム(1)
「sp cast pocket」の検索結果

エクステンダー
サンワサプライ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13タイプ送受信機セット電源USB消費電力最大2.5W対応HDCP1.3インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4遅延時間(ms)100以内HDCP対応HDCP1.3