カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ATOM(サイトウ製作所)(4)
- 日本シーム工業(4)
- TRUSCO(2)
- ベビーフェイス(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コクヨ(1)
- セーブインダストリー(1)
- 三菱電機(1)
- PIAA(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 大和電業(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- SBS(1)
- LONG(1)
- ゼクソン(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
「sv54」の検索結果

WEBカメラ
サンワサプライ¥88,980税込¥97,8781個当日出荷光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です 付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます 210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。 壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。 カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます画角水平62度フレームレート最大30fps画素数210万画素仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)幅(mm)180高さ(mm)129質量(g)550奥行(mm)112ケーブル長(m)5対応OSWindows11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mmセンサーCMOS 1/2.9インチ消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタズーム光学10倍解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能ですビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクなし最低照度(Lux)1