カテゴリ
- バイク部品(6)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ラジエターキャップ
(141件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(291件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
バッテリー 12V/12Ah 200CCA 液注入済
LONG¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTX14-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:YTX14-BS相当。サイズ(約):151x87x145mm。液入り充電済。ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1500C VALKYRIE [ワルキューレ1500] SC34。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-00。ホンダ[HONDA] X-4 SC38。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 05-08。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z GY71A。スズキ[SUZUKI] SV1000S VT54A。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 4KG/2/4 4K92。ヤマハ[YAMAHA] YZF1000R [サンダーエース] 4SV。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-18
SB-FF14 フロントフォーク用ブッシング YAMAHA
NTB¥999税込¥1,0991セット13日以内出荷適応車種:GSX1400 GY71A、SV1000/S VT54A用途14771-24F01互換品。寸法:48.3-54.7-25.2
SB-FF13 フロントフォーク用ブッシング YAMAHA
NTB¥929税込¥1,0221セット13日以内出荷適応車種:GSX1400 GY71A、SV1000/S VT54A用途18391-MFP-601互換品。寸法:48.7-54.8-28.7
フアンカバーアセンブリC
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷備考31,37,38フクム規格EE200ヨウ部品名称フアンカバーアセンブリC図解NoKC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.35、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.38、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.38、KC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 フアンカバーアセンブリC_No.33、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.54など
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格~2008年10月図解NoKC23BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BC20B(チップソー) クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチ_No.51、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、TK23G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC23B エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ストップスイッチ_No.49、KC26A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、KC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、JC23SGL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、JC23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、TK23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.51、BC20B クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチ_No.51、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷規格クロ(N1.5)図解NoMP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 グロメツト_No.45、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、BCS26CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 グロメツト_No.54、BHT600 エンジン部品_No.51、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 グロメツト_No.47、BC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 グロメツト_No.53、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.46、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 グロメツト_No.45、MBS200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら