カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tap-tsh32n」の検索結果

電源タップ_火災予防機能付き
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。。。規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズになります。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。仕様消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載材質絶縁キャップ素材:ナイロン適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグスイング式シャッターあり差込口2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)マグネットなしプラグ形状2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:32使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。