電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き
本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズになります。
ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。
タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。
「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。
- 仕様
- 消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載
- 材質
- 絶縁キャップ素材:ナイロン
- 適合規格
- PSE
- 定格容量
- 15A・125V
- プラグ
- スイング式
- シャッター
- あり
- 差込口
- 2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)
- マグネット
- なし
- プラグ形状
- 2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
- 仕上がり寸法(mm)
- 約4.2×7.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 間隔(mm)
- 差込口:32
- 使用可能国
- 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
- 内容量
- 1本
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
































