カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • KALBAS(110)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • ホンダ(67)
  • Clover(クロバー)(66)
  • 東芝(52)
  • TRUSCO(47)
  • ニッサン(43)
  • イトーキ(38)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • 東洋技研(26)
  • TOKIO(藤沢工業)(24)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • エスコ(15)
  • SIEMENS(14)
  • SDS(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk1」の検索結果

特価
本日1月18日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブルーサイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池単4乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約400時間連続待機時間約28000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
シリアルATA3ケーブル サンワサプライシリアルATA3ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
ジャンパピン サンワサプライジャンパピンサンワサプライ
249税込274
1袋(20個)
当日出荷
アズワン品番64-0858-78
ゴム足 サンワサプライゴム足サンワサプライ
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
PCケースや周辺機器等の裏側に貼る事で振動吸収・滑り止めの効果があります。粘着式で取り付け簡単。
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2アズワン品番64-0859-92
ケース用ファン サンワサプライケース用ファンサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20付属品取り付け用ネジ×4消費電力(W)2.04回転数(min-1[r.p.m])4000騒音レベル(dB(A))28アズワン品番64-0850-32電源コード(cm)26定格容量(A)DC12V 0.17最大風量(CFM)18.72
上L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ上L型シリアルATA3ケーブルサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-上L型コネクタです。
規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(上L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 上L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
種類ピンジャック用アズワン品番64-0859-98入数20
HDMIコネクタカバー サンワサプライHDMIコネクタカバーサンワサプライ
399税込439
1個(6個)
当日出荷
未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMIケーブルのコネクタカバーに材質PE種類HDMIケーブルコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×13.5×6.5アズワン品番64-0858-09入数6
ナノダイヤモンドグリス サンワサプライナノダイヤモンドグリスサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。
材質シリコーン、金属酸化物内容量(g)2熱伝導率(W/mk)8
SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライSSD/HDD変換マウンタサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本材質スチール
液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 16(DTK168)対応 紙のような質感 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Cintiq 16(DTK168)対応 紙のような質感サンワサプライ
3,798税込4,178
1個
17日以内出荷
紙のような描き心地のフィルム。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様タッチパネル対応、抗菌性:なしセット内容本体×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ16インチ対応機種Wacom ペンタブレット Cintiq 16(DTK168)(Wacom Cintq 16 DTK168K4C)透過率(%)約91表面硬度3H