カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(14)
  • TRUSCO(7)
  • ソニー(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 栃木屋(1)
  • エクソンモービル(1)
  • マイクロソフト(1)
  • 平城商事(1)
  • ニッサン(1)
  • MICROCHIP(1)
  • STMicro(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 四ツ目(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-k5」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI切替器 サンワサプライHDMI切替器サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz(最大) 機器間制御(CEC):非対応 切替内容:HDMI入力4、HDMI出力2(※マトリックス切替出力) 対応音声フォーマット:【HDMI入力側・出力側】LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X、【光デジタル出力セット内容本体、取扱説明書、リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)切替方式本体切替ボタン、リモコン消費電力2.2Wインターフェース【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4、【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×2、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作温度0~40℃、10%~85%(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920x1080p(60/50/30/24Hz)、1920x1080i (60/50/30/24Hz)、1280x720p(60/50Hz)、640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ