カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- Thermo Fisher Scientific(124)
- サンコー(三甲)(70)
- ビーエム機器(46)
- TRUSCO(43)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- ホンダ(37)
- 三菱ふそう(30)
- STMicro(26)
- エレコム(23)
- SMC(19)
- MOTTERU(19)
- マルケイ(国際化工)(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- 東海キャスター(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- Thermo Scientific(13)
- Kawasaki(11)
- ベクトン・ディッキンソン(10)
- サカエ(9)
- ブランドをもっと見る
「tmb」の検索結果

WEBカメラ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。画角水平約50°、対角約60°フレームレート最大30fps画素数500万画素仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書幅(mm)71サイズ1/2.7インチ高さ(mm)50質量(g)120奥行(mm)55ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチ設置方法スタンド式ホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
WEBカメラ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き画角(水平)60度、(対角)70度フレームレート30fps画素数200万画素仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動種別標準WEBカメラ質量(g)約120ケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8レンズF2.2 f=4.35mmセンサーCMOSインターフェースUSB消費電力(mA)250ズームズームイン・アウト:なし解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定最低被写体照度(Lux)110ビデオフォーマットYUY2/MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクなし
WEBカメラ
サンワサプライ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き画角(水平)107度、(対角)116度フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画素数200万画素仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書種別標準WEBカメラ材質ケース部分:ABS幅(mm)62高さ(mm)77質量(g)約140奥行(mm)71ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSB消費電力(mA)最大800プリセット機能なし解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)スピーカーなしコネクタ充電コネクタ:USBタイプCホワイトバランス自動フォーカス固定電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)バッテリー容量(mAh)1500電波周波数(GHz)2.4ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
WEBカメラ
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き画角(水平)150度フレームレート30fps画素数200万画素仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容取扱説明書、カメラ本体種別標準WEBカメラ材質ABS(カメラケース部分)質量(g)156ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~65対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF2.1 f=2.44mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大200解像度(ビデオ)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)30
WEBカメラ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き画角65度(水平) 73度(対角)フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画素数200万画素仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC幅(mm)62高さ(mm)77質量(g)140奥行(mm)71ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大800解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
無線化キット
サンワサプライ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空きセット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書材質ケース部分:ABS電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ)対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカーインターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります)ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV電波周波数5GHz入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1