カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • SICK(4)
  • ホームテイスト(4)
  • STMicro(3)
  • TRUSCO(2)
  • trad(1)
  • DBLTACT(1)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmm-b」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
MM-BTMSP3MC、MM-BTMSP3CLを最大6台まで連結して接続することができます。※Bluetooth接続の場合は最大5台になります。※MM-BTMSP3MC,MM-BTMSP3CL以外のBluetooth機器の接続はできません。※MM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLの組み合わせ方は自由です。本製品とPCはUSB,Bluetooth,AUXと様々な方法で接続できます。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1電源USB給電適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth、USB対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどUSB Aポートを持つWindows PC/Mac ※スピーカーフォンはMM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLのみ接続可能です。周波数範囲2.402~2.480GHz伝送方法GFSKポート充電ポート:microUSB通信距離(m)10対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。Bluetooth/USB/3.5mmと様々な方法で接続ができます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー質量(g)45バッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7消費電力量(Wh)9.2充電時間(時間)7連続再生時間最大18時間連続通話時間(時間)最大18連続待受時間最大300時間再生周波数帯域(Hz)114~120000指向性全(無)指向性ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth, USB対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
送受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー質量(g)5.0±1.0(バッテリー)バッテリー容量(mAh)260バッテリー電圧(V)3.7消費電力量(Wh)0.962充電時間(時間)3連続再生時間最大12時間連続通話時間(時間)最大12連続待受時間最大160時間再生周波数帯域(Hz)100~20000感度-38dB±3dB(マイク)指向性全(無)指向性ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ