カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(319)
  • 家電(7)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(5,094)
  • エレコム(599)
  • イトーキ(543)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(539)
  • StarTech.com(394)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • マキテック(347)
  • RS PRO(309)
  • TAKEGAWA(武川)(242)
  • イワタ(ソフト)(229)
  • Panasonic(パナソニック)(209)
  • BUFFALO(バッファロー)(189)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(173)
  • メディアカバーマーケット(168)
  • オーム電機(155)
  • ENDO(遠藤照明)(150)
  • OWLTECH(オウルテック)(146)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(144)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typ」の検索結果

338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0サンワサプライ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応サンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応サンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
USB TypeCケーブル_USB 20Gbps サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 20Gbpsサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラックコネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF適合用途データ転送・充電
USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応サンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-CコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
USB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応サンワサプライ
6,098税込6,708
1本
当日出荷
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260Wケーブル長(m)約3最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材(V):94V-0シールド数:3重シールド被覆材質:TPE +PPメッシュRoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB IF径(mm)ケーブル:約5.6ケーブル種類メッシュケーブル適合用途データ転送材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除くUSB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応サンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)20(合計)仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0サンワサプライ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様ブラック規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2適合用途データ送受信・充電用
USBTypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0サンワサプライ
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス難燃性VW-1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.1
USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0サンワサプライ
859税込945
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス)難燃性VW-1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.1
USB TypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_回転サンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約3.5適合用途データ送受信・充電用
USB TypeCケーブル_USB 20Gbps サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 20Gbpsサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0
USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0サンワサプライ
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス(L型)-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Type-Cコネクタオス)難燃性VW-1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.1
USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応 サンワサプライUSB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応サンワサプライ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 ノイズに強い2重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.1
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DP alt mode/HDMI2.0解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
変換ケーブル_USB TypeC-HDMI サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMIサンワサプライ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。 映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。 8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ブラック規格UL2725準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約4.8
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
DisplayPortALTモード対応のUSBType-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
仕様ケーブル(線材)の種別:その他、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
USBTypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_回転サンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。 特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。 コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。 スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。 ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。 PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)3.5
USB TypeC-Aケーブル サンワサプライUSB TypeC-Aケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB 3.2/3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応 USB 3.2 Gen 2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
用途USB Type-C-AのUSB3.1ケーブル。USB認証取得品。ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタオス(USB 3.2(3.1/3.0)規格準拠)ケーブル線材規格(UL):UL2725、規格:USB 3.2(USB 3.1)Gen2ケーブル径(Φmm)約4.5
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワサプライ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約5コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-Cシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35スイッチON・OFF:あり電源本体内蔵型最大出力(W)20(USB PD対応)、72(合計)ケーブル長(m)1.2端子形状USB出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)材料GaN(窒化ガリウム):非採用キャップ絶縁キャップ:ありLED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数6ポートプラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
USB TypeCケーブル_USB 40Gbps サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 40Gbpsサンワサプライ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 40Gbps(USB4 Gen3×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 40Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格SuperSpeed USB 40GbpsUSB4 Gen3,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.8
USBTypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライUSBTypeC-Aケーブル_USB2.0サンワサプライ
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ハイエンドで美しく、頑丈で耐摩耗性があるアルミのコネクタを採用しています。 外皮にポリエステルメッシュを採用しており、高密度編組で覆われて強度と靭性が高く断線しにくいケーブルです。 非塩ビ素材を使用しており、焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
質量(g)約32規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス難燃性VW-1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.1
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
超小型Magnet脱着式USBTypeCケーブル サンワサプライ超小型Magnet脱着式USBTypeCケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コネクタとケーブルを着脱できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。
ケーブル長(m)約1コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオス(USB2.0)ブラック質量(g)22抵抗(kΩ)実装:56アズワン品番64-0905-55インターフェイスUSB2.0ケーブル径(Φmm)約3.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライMagnet脱着式USB Type-Cケーブルサンワサプライ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。 コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
ケーブル長(m)約1ブラックコネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオス抵抗(kΩ)(実装)56対応機種(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコンアズワン品番64-0904-50ケーブル径(Φmm)3ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
7,298税込8,028
1本
当日出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisdplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisdplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニタ、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-Cポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
用途Type-CとDisplayPort変換アダプタケーブル双方向対応。ブラック・3m。ブラックケーブル長(m)約3(コネクタ両端)コネクタ形状USB Type-C オス―DisplayPortコネクタ オス(ラッチなし)準拠規格DP alt mode/DisplayPort Ver.1.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.9
Magnet脱着式USBType-Cケーブル サンワサプライMagnet脱着式USBType-Cケーブルサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
コネクタとケーブルを脱着できるUSBType-C充電専用ケーブルです。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。 コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
ケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む)コネクタ形状USBType-Cオス-USBAコネクタオスブラック、Magnetコネクタ部/シルバー質量(g)22アズワン品番64-0906-39ケーブル径(Φmm)約3ケーブル種類ストレート適合用途充電用
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USB Type C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様USBPD:絶縁キャップ/なし質量(g)約100ケーブル長(m)対応:約1.5コネクタ形状USBType-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×31×62定格出力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)65(合計)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
AC充電器_USB TypeC_ケーブル一体型 サンワサプライAC充電器_USB TypeC_ケーブル一体型サンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。 最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.5端子形状USB Type-C定格出力電流(A)3ケーブルケーブル一体型定格出力電圧(V)DC5プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり寸法(mm)W59×D28×H47ブラック質量(g)約94ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型出力端子ケーブル:USB Type-Cプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0サンワサプライ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)質量(g)約24.4規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含むコネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
AC充電器_USB Power Delivery対応_PD20W・TypeCケーブル一体型 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応_PD20W・TypeCケーブル一体型サンワサプライ
1,898税込2,088
1個
欠品中
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20端子形状ケーブル出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W)材料GaN(窒化ガリウム):非採用プラグ収納:非対応キャップ絶縁キャップ:なしケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型LED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応プラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
USB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付き サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_Lightning変換アダプタ付きサンワサプライ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
ホワイト種類ライトニングケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器各種認証Mfi認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)適合用途データ送受信・充電用
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転サンワサプライ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。QC3.0高速充電対応:12V/1.5A,9V/2A,5V/3A。※PD充電には対応していません。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ケーブル:約3.5材質(線材)規格(UL):×USB規格【USB PD(USB Power Delivery)対応】×
USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。 シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。 コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。 PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。 USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応