カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(91)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(98)
  • StarTech.com(76)
  • サンワダイレクト(52)
  • マキテック(45)
  • CIO(40)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(34)
  • アドテック(29)
  • j5 create(24)
  • オーム電機(22)
  • アイネックス(20)
  • ナカバヤシ(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • ELPA(16)
  • カシムラ(16)
  • JTT(14)
  • グリーンハウス(12)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • MCO(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c 100w」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ

    モバイルバッテリー_25000mAhPD100W

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
  • USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    USB Type-C対応機器を2台同時に接続できる二股ケーブルで、充電とデータ通信を同時に行えます。最大100WのPower Deliveryに対応し、接続機器に合わせて自動で電力を分配します。取り回しのしやすい1.2メートルの長さで、デスク周りや移動先でも快適に使用できます。やわらかく断線しにくいシリコン素材を使用し、長時間の使用でも絡まりにくい設計です。同素材のシリコン製ケーブルタイが付属しており、すっきりとまとめて持ち運べます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)USB PD:最大PD100(DC20V/5A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス×2対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション_USB Type-C サンワサプライ

    ドッキングステーション_USB Type-C

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。 映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。 コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
    仕様USB PD最大入力:100W、USB PD入力ポート:ありセット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)幅(mm)125高さ(mm)19質量(g)約112奥行(mm)62ポート数【全】 7ポート、【USB】4ポート、【HDMI】2ポート消費電力(W)15電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)【USB PD】85ケーブル長(m)1コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×62×19インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(USB Type-C)動作温度5~40℃動作湿度(%)10~85供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)対応解像度ディスプレイ1台接続時/最大3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/最大3840×2160(4K/30Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要がありますケーブルタイプケーブル着脱パワーデリバリーあり
  • 電源タップ スリム PD100W対応 サンワサプライ

    電源タップ スリム PD100W対応

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1本
    欠品中
    最薄部18mmの超スリムボディでバッグに収まりやすく、デスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口とUSB Type C2口、USB Type A1口を搭載しノートPCやスマホやタブレットを効率よく同時充電できます。高性能GaN技術と最大PD100W出力によりType C2ポート使用時は65Wと30WでノートPCとスマホを同時に急速充電できます。AC差込口に安全シャッターを備えホコリや異物の侵入を防ぐことで発火リスクを低減し火災予防に役立ちます。薄型L型プラグが壁際でも邪魔にならず家具の後ろなどの狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの扱いやすいコードでデスク周りのレイアウトに柔軟に対応でき配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ外出時の持ち運びや収納もスムーズに行えます。
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。タッチディスプレイにも対応しており、対応モニターや電子黒板と接続することで映像表示と同時にタッチ操作の信号伝送も行えます。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い3重シールド構造と金メッキピン採用により錆や経年劣化による信号低下を抑え、長期間安心して使用できます。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。
  • LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W) サンワサプライ

    LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC(PD100W)

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    有線で安定したネットワーク接続と、USB PD対応で最大100Wの急速充電を両立する、多機能USB Type-C LAN変換ケーブル。ドライバ不要で簡単接続。USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。
    仕様スリムコネクタ:無、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:無ブラック規格規格名:1000BASE-TX構造ケーブル/STPコネクタ形状USB Type-C - RJ-45・USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPhone、iPad、Nintendo Switch TM、Nintendo Switch Lite TM、Nintendo Switch TM(有機ELモデル)など周波数特性250MHzケーブル32AWG、より線結線方式ストレート結線被覆PVC直径(mm)ケーブル/4.2通信速度1Gbpsケーブルタイプ極細カテゴリーCAT6、対応:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応非対応
  • USB TypeCケーブル_USB 20Gbps サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 20Gbps

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ブラックコネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF適合用途データ転送・充電
  • AC充電器 サンワサプライ

    AC充電器

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
    仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
  • USB TypeCケーブル_USB 20Gbps サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 20Gbps

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0
  • USBTypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0_回転

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。 特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。 コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。 スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。 ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。 PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)3.5
  • USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応 サンワサプライ

    USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 ノイズに強い2重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.1
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_回転

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約3.5適合用途データ送受信・充電用
  • USB TypeCケーブル_USB 40Gbps サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 40Gbps

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 40Gbps(USB4 Gen3×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 40Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    規格SuperSpeed USB 40GbpsUSB4 Gen3,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.8
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約5コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-Cシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある7メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):-5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C保存湿度範囲-25℃-70℃ 5% to 90 % RHシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
  • USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    シングルスクリューロックを採用しており、1つのねじで簡単に機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
    種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
  • USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
    種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
  • AC充電器 サンワサプライ

    AC充電器

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
    仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型出力端子ケーブル:USB Type-Cプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
  • AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライ

    AC充電器_USB Power Delivery対応

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
    セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート消費電力(W)15電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1パワーデリバリーあり
  • USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応。
    ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1)電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約30データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
  • ドッキングハブ サンワサプライ

    ドッキングハブ

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
    仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5A、デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書、ケーブルタイ規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数合計2ポートケーブル長(m)約0.15対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
  • USBハブ USB 10Gbps サンワサプライ

    USBハブ USB 10Gbps

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。PD対応パソコンである必要があります。USB 10Gbps対応です。各ポート最大1.2Aの出力ができます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    質量(g)40ポート数4ポート消費電力(W)15適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×104×8保存温度(℃)0~50※結露なきこと動作温度(℃)0~40 ※結露なきこと動作湿度(%)0~80 ※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)10供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB PD:最大入力85W/最大出力100W、USB Type-Cメス/USB 10Gbps:4ポート転送速度(Gbps)最大10(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    HDMIの映像出力端子を2ポート備えた最大4K×2画面映像出力ができるドッキングステーション。7ポートのUSBハブポート搭載。USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。7ポートのUSBハブポートを備え、複数の機器をまとめて接続できます。USBハブポートはUSB Type-CとUSB Aの両方の機器に対応しており、幅広い機器を接続できます。最大10Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するため、専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付きです。
    仕様【最大対応解像度/リフレッシュレート】ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2画面※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。【ドライバ】不要セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)質量(g)200規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ポート数全/10in1、HDMI/2ポート消費電力(W)本体/15最大出力(W)USB PD/85コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×70×20ディスプレイ対応出力数/2台最大入力(W)USB PD/100動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85 ※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数7ポート供給電流(mA)USB 10Gbps Type-C(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500、USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/合計最大3000までデータ転送速度最大10Gbps(理論値)対応解像度(最大)4K/60Hzケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD/ありUSBType-Cメス/USB 10Gbps 2ポート、USB Aメス/USB 10Gbps 1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps 4ポート
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。MACアドレスのパススルー機能に対応。 ※パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K/30Hz HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbpsポート数4ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)約15USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)ケーブルタイプケーブル一体型
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。)※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
    用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。仕様【USB PD入力ポート】あり、【USB PD最大入力】100Wブラック質量(g)40規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T)ポート数3消費電力(W)8コネクタ形状【LAN】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く)伝送速度(Mbps)1000/100/10インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD最大供給電力(mA)830インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
  • 拡張アダプタ USB TypeC PD対応 サンワサプライ

    拡張アダプタ USB TypeC PD対応

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。(AD-ALCCPD02)<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)USB PD:92ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS対応機種対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD:100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力USB Type-CメスHDMI規格HDMI2.0コネクタ形状-アップストリームUSB 5Gbps Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応)HDR対応対応
  • ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応 サンワサプライ

    ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hzポート数3ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
  • ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大85W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。。。。<制限事項>。※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に。 表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
    仕様USB PD入力ポート:あり、対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cディスプレイ用のポートを使用する必要があります。HDCP:2.3、2.2、2、1.4ポート数HDMI:1ポート、USB Type-C:1ポート消費電力(W)15適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB最大入力(W)USB PD:100 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×2ポート PD対応ポート(PD&データ・Type-Cディスプレイ対応)※1ポートのみ、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計/バスパワー時)データ転送速度最大5Gbps(理論値)伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大8K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※8K解像度での出力はディスプレイが8K解像度に対応しており、出力するコンテンツも8K解像度に対応している必要があります。7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz)※HDMI接続のみ4K/144には対応していません。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。LANRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。HDR対応対応
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポートUSBハブ仕様です。USBポートの少ないパソコンでもマウス、キーボード、ハードディスクなど複数のUSB機器を接続できます。HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容本体、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計5ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Cコネクタ/1ポートあたり最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※100WまでのPDアダプタに対応します。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    質量(g)46電源セルフパワー・バスパワー両対応最大出力(W)USB PD/100ケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26、確認済の対応表はこちら:Windows(R) 11・ Windows(R) 10・ macOS 14.0 Sonoma・ macOS 13.0 Ventura・ macOS 12.0 Monterey・ macOS 11.0 Big Sur・ macOS Catalina 10.15・ macOS Mojave 10.14・ macOS Sierra 10.12・ iPadOS 17・ iOS17・ iPadOS 14・ iPadOS 13コネクタ形状PC接続側/USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.1×11.5×50対応機種【対応パソコン】USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone※Nintendo Switch非対応【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、確認済の対応表はこちら:dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW対応PD消費電流(mA)最大400インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD/100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70ポートHDMIタイプA(19pin)メス×2ケーブル径(Φmm)4.3対応解像度(最大)4K/60Hz、最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3HDR対応対応
  • ドッキングハブ_USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングハブ_USB TypeC

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBドッキングハブです。優先ケーブル。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
    仕様●対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。●USB PD最大出力:90Wポート数2ポートコネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)30ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
  • ドッキングハブ サンワサプライ

    ドッキングハブ

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。Type-CポートにはマウスやUSBメモリが接続可能です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。
    仕様PD対応:対応、PD仕様:100W、デュアルディスプレイ対応:対応、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2セット内容取扱説明書、ケーブルタイポート数合計2ポートケーブル長(m)約0.15対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)1500最大1ポートあたり通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps対応解像度最大3840×2160(4K 60Hz)映像出力HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
  • ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応 サンワサプライ

    ドッキングステーション USB TypeC 3画面出力対応

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ2台、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cディスプレイが接続できる映像出力対応のType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cディスプレイにも対応しています。電源供給できるType-Cディスプレイであればドッキング経由でもパソコンに電力を供給することができます。HDMIポートは4K(60Hz)対応です。USB PD対応ポート(100W対応)で最大95W充電パソコンを充電することができます。PD切替スイッチ付きでドッキングへの給電を15Wと5Wで選択することができます。ドッキングにたくさんの周辺機器を接続する場合は15W、パソコンへの給電をたくさんしたいときは5Wを選択できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート・Type-Cポート×2付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。MACアドレスのパススルー機能に対応。 。パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
  • ドッキングハブ サンワサプライ

    ドッキングハブ

    サンワサプライ
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様です。
    仕様PD対応:対応、PD仕様:100W12V 5Aセット内容取扱説明書、ケーブルタイ規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数合計2ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 12・11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 60Hz)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)