電源タップ スリム PD100W対応
最薄部18mmの超スリムボディでバッグに収まりやすく、デスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。
AC2口とUSB Type C2口、USB Type A1口を搭載しノートPCやスマホやタブレットを効率よく同時充電できます。
高性能GaN技術と最大PD100W出力によりType C2ポート使用時は65Wと30WでノートPCとスマホを同時に急速充電できます。
AC差込口に安全シャッターを備えホコリや異物の侵入を防ぐことで発火リスクを低減し火災予防に役立ちます。
薄型L型プラグが壁際でも邪魔にならず家具の後ろなどの狭いスペースでもすっきり接続できます。
1.5mの扱いやすいコードでデスク周りのレイアウトに柔軟に対応でき配線整理も快適に行えます。
付属のケーブルタイでコードをまとめられ外出時の持ち運びや収納もスムーズに行えます。
- 定格出力
- AC100V~125V 50/60Hz 合計1250W以下
【USB-C1/C2】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(最大100W)
【PPS】3.3-11V/5A(最大55W)、11-21V/2.25A(最大47W)
【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
【USB-Type-C1 + USB-Type-C2】最大65W+30W
【USB-Type-C1 + USB-A】最大65W+18W
【USB-Type-C2 + USB-A】最大15W
【USB-Type-C1 +(USB-Type-C2 + USB-A)】最大65W+15W
【Total Output】最大100W
- 付属品
- ケーブルタイ
- 質量(g)
- 約249
- 適合規格
- PSE
- コード長さ(m)
- 1.5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約60×137×18
- コード
- 仕様/VCTFK 2×1.25平方ミリメートル(1.25スケア×2心)、仕上り外形寸法/3.1mm×6.2mm
- プラグ
- 2P(L型)
- ブレーカ
- サーキットプロテクタ
- 保護機能
- 過電流保護機能、自動識別IC機能
- 差込口
- 2P・2個口(シャッター付き)ノーマルタイプ
- コード種類
- 二重被ふくコード
- USBポート
- 3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)
- 間隔(mm)
- 差込口:35
- 定格入力
- 100-125V~50/60Hz 10A最大
- 使用可能国
- 日本
- 内容量
- 1本
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
































