カテゴリ

  • 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 大阪魂(72)
  • エスコ(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • エレコム(6)
  • SKC(環境測定)(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • カーメックス(4)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • ボサード(4)
  • RS PRO(4)
  • イシハシ精工(3)
  • TRUSCO(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • アンブラコ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • SPARKFUN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc #6 3/4」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
    仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757gセット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(マイク)寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180(マイク部)質量(kg)2.5(マイク部約0.226)色ブラック質量(g)757電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)最大出力(W)20ケーブル長(m)約4.6感度-74+-3dB連続使用時間(時間)4(アルカリ電池使用時・最大音量連続使用時)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:200Hz~15000Hz、マイク:70~14000Hz入力端子3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、直径6.3mm標準ジャック×2(マイク入力)スピーカーユニットフルレンジマイク/スピーカーあり/ありスピーカ形式バスレフ型インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、600(マイク)設置形態据置形バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
    仕様●トーン信号:30kHz●不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、ACアダプタ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、ショルダーベルト、マイクスリップリング×2、取扱説明書種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(有線マイク)色【マイク】ブラック質量(g)約5010(ワイヤレスマイク部:約240、有線マイク部300)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)(別売)連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12、音楽再生時:約5~6(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、有線マイク:50Hz~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3Eバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)コネクタXLR3ピン(オス)周波数(MHz)チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500バッテリー容量(mAh)4000マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)ワイヤレスマイク部:W47.3×D47.3×H233、有線マイク部:口径50×183、スピーカー:直径165(6.5インチ)、ツィーター:直径約25.4(1インチ)インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)ワイヤレスマイク部:-73±3、有線マイク部:-74±3発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
  • 拡声器スピーカー サンワサプライ

    拡声器スピーカー

    サンワサプライ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷
    【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約5(ワイヤレスマイク:約0.209)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-73±3dB電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)連続使用時間(時間)約10~12(マイク使用)、約5~6(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【マイク】50~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3Eバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1周波数(MHz)ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500バッテリー容量(mAh)4000アンテナ内蔵アンテナサイズ(mm)W280×D160×H390、スピーカー:直径165(6.5インチ)、ツィーター:直径約25.4(1インチ)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
  • 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー_ワイヤレス

    サンワサプライ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約2.02奥行(mm)95電源AC100V~240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(1.1V/2200mAh)周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-73±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255定格出力(W)最大36電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)連続使用時間(時間)マイク使用で約4~6 、音楽再生時で約4~6(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1マイクロホンワイヤレス機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、マイク:50~13000Hz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約4スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125、1 / 806.500、2 / 806.875、3 / 807.250、4 / 807.625、5 / 808.000、6 / 808.375、7 / 808.750、8 / 809.125、9 / 809.500充電方式AC電源(100~240V)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)W186×D95×H255、スピーカー:直径89(3.5インチ)、ツィーター:直径約19(0.75インチ)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)600(ワイヤレスマイク)アンテナ方式内蔵アンテナ寸法(高さ)(mm)255周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
  • 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー_ワイヤレス

    サンワサプライ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3/<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約5.8最大出力(W)60電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-73±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】外部出力3.5mmステレオミニジャック×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:65Hz~20KHz、マイク:50~13000Hzインピーダンス600Ω電波形式F3Eバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時)充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1周波数(MHz)ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数:0/806.125、1/806.500、2/806.875、3/807.250、4/807.625、5/808.000、6/808.375、7/808.750、8/809.125、9/809.500マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)W322×D162×H386、ツィーターサイズ:直径約25.4(1インチ)送信周波数(MHz)806.125~809.750アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)直径165(6.5インチ)電力(mW)10以下(空中線)
  • 拡声器スピーカー ワイヤレス サンワサプライ

    拡声器スピーカー ワイヤレス

    サンワサプライ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    【スピーカー部】。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
    仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(kg)約4.59(スピーカー)、0.212(ワイヤレスマイク)電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用)最大出力(W)40電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)外形寸法W190×D160×H365.5mm周波数(kHz)±20(基準偏移)、±30(最大偏移)感度-49±3dB連続使用時間(時間)スピーカー:マイク使用で約4、音楽再生時で約3(乾電池駆動時、中間音量)/ワイヤレスマイク:約10(アルカリ電池使用時)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、3/8インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:80Hz~18KHzインピーダンス600Ω電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1サイズ(mm)スピーカー:直径88.9(3.5インチ)×2、ワイヤレスマイク:W255×D53×H53送信周波数(MHz)806.125~809.500(スピーカー)、806.125~809.750(ワイヤレスマイク)RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)<10
  • スタンド マイク用 サンワサプライ

    スタンド マイク用

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
    セット内容変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール質量(kg)約1.33サイズ収納時/W850×D85×H85mm質量(g)対応マイク:最大500径(Φ)対応マイク:直径18~35mm対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B、400-SP045、400-SP056、400-SP098、400-SP112HM、400-SP112WHM、400-SP113WHMA、400-SP113WHMBねじ径(inch)ホルダー部:5/8インチ高さ調整範囲(mm)スタンド:815~1460