カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- USBケーブル(2)
絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
インターフェース
- USB2.0(2)
変換タイプ
- オス - オス(2)
色
ブラック(2)
転送速度
- 480Mbps(1)
480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
3.2・3.8
シールド
- 2重シールド(2)
2重シールド
プラグ
- 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
- サンワサプライ
- エレコム(14)
- ダイヤトレンド(3)
- 変換名人(8)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- ダイアモンドヘッド(11)
- ロジテック(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- エスコ(3)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- リオン(2)
- グリーンハウス(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- TEES(2)
- StarTech.com(2)
- OVER TIME(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「usb a minib」の検索結果

両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB)
サンワサプライ¥549~税込¥604~1本当日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル
サンワサプライ¥999税込¥1,0991本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス