絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハシマ

ハシマのページです。ハシマは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ハシマ
所在地〒500-8167 岐阜市東金宝町3丁目18番地本社管理センター
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハシマ検針機 ハシマハシマ検針機ハシマ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212スイッチ2段階(Hi/Low)検出方式磁気誘導機能バッテリーセーブ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50使用電池単三乾電池(1.5V)×2警報方式アラームと大型LEDランプ検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm検出範囲(mm)25×50
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ
1,599税込1,759
1個
当日出荷
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ
1,998税込2,198
1個
欠品中
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
矢印磁気シール ハシマ矢印磁気シールハシマ
1,398税込1,538
1枚(200ピース)
3日以内出荷
主に検針機で使用される磁気シールです。
HAO2 二つ折れバインダー ハシマHAO2 二つ折れバインダーハシマ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途二つ折り
滴下式アイロン ハシマ滴下式アイロンハシマ
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷
ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。 小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。 電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。 ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。 握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。
質量(kg)1.6タンク容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×240×135定格出力AC100、1000W
検針器用テストピース ハシマ検針器用テストピースハシマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
検針器用テストカード ハシマ検針器用テストカードハシマ
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
用途検針器が正常に金属異物を検知できるかを確認するための試験用サンプルです。基準サイズの金属片を封入しており、検針器の点検や精度管理に使用します。
ニュークリンスプレー ハシマニュークリンスプレーハシマ
17,980税込19,778
1箱(420mL×12本)
4日以内出荷
スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。
用途プレス機用シリコンオイルスプレー
HAO4-H 紐折バインダー ハシマHAO4-H 紐折バインダーハシマ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
紐折用
用途四つ折り
レジンメイト (スプレー) ハシマレジンメイト (スプレー)ハシマ
7,198税込7,918
1箱(420mL×6本)
8日以内出荷
樹脂剥離剤 スプレー 接着工程で間違って貼った芯地を簡単に剥がすことができます。
用途芯地用樹脂はくり剤。
ニューエース ハシマニューエースハシマ
17,980税込19,778
1箱(400mL×12本)
4日以内出荷
プレス機用シリコンオイル 作業テーブルに塗布し能率の向上に。 皮革・合成皮革・化繊地等、すべりの悪い素材の縫製時にも使用可能です。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。リキッドタイプ。
用途プレス機の離型や、アイロンのすべり剤として。
HBO-1 ベルトループバインダー ハシマHBO-1 ベルトループバインダーハシマ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
HAK2 針板付二つ折れバインダー ハシマHAK2 針板付二つ折れバインダーハシマ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
本縫いミシン/厚地用 調節式
用途二つ折り付属品針板・押え・送り歯
HAO4-B 四つ折れバインダー ハシマHAO4-B 四つ折れバインダーハシマ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途四つ折り
HAM3 三巻バインダースイング式 ハシマHAM3 三巻バインダースイング式ハシマ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
本縫い用
用途三巻き
HAK4 針板付四つ折れバインダー ハシマHAK4 針板付四つ折れバインダーハシマ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
本縫いミシン用 調節式
用途四つ折り付属品針板・押え・送り歯
HBK4-1 本式四つ折れカノコバインダー ハシマHBK4-1 本式四つ折れカノコバインダーハシマ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
本式型 出口調節式
用途四つ折り
HBK4 メリヤス用四つ折れカノコバインダー ハシマHBK4 メリヤス用四つ折れカノコバインダーハシマ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
偏平縫いミシン/ニット用 調節式
用途四つ折り
HBK3-1 本式三つ折れカノコバインダー ハシマHBK3-1 本式三つ折れカノコバインダーハシマ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
本式型 出口調節式
用途三つ折り
HBK3 メリヤス用三つ折れカノコバインダー ハシマHBK3 メリヤス用三つ折れカノコバインダーハシマ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
偏平縫いミシン/ニット用 調節式
用途三つ折りテープ幅(mm)24仕上幅(mm)8
検針機 ハシマ検針機ハシマ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
SPOT/WIDE切換付き
医薬品医療機器等法医薬部外品
ニューコート (スプレー) ハシマニューコート (スプレー)ハシマ
17,980税込19,778
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
防錆、潤滑剤 スプレー 強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。 超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。 防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。 劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。 金属可動部分のきしみ防止に。 錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。
用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
マシンメイト (スプレー) ハシママシンメイト (スプレー)ハシマ
36,980税込40,678
1箱(300mL×10本)
4日以内出荷
優れた耐熱性と、防錆・潤滑性をもつ高級グリースです。 細かな所まで浸透し長期間潤滑効果を発揮します。 非固化性スプレー式グリス。 チェーン・ギヤ・ワイヤーロープ・ベアリング・カム等摺動部分に直接スプレーしてください。
用途耐熱グリス スプレー
ニュークリンパウダー ハシマニュークリンパウダーハシマ
24,980税込27,478
1箱(250g×12本)
4日以内出荷
接着プレスのベルトやコテ面に付着した芯地樹脂や汚れを簡単に除去できます。 製品の汚れを防止し品質向上と作業能率をアップさせます。 簡単な作業でベルトやコテ面の掃除ができ、品質向上・能率アップを促進します。アイロン底面の汚れ落しにも。
用途プレス機用シリコンオイルパウダー
ポータブル検針器 ハシマポータブル検針器ハシマ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)約9消費電力(W)約10電源単相100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82検出方式磁気誘導感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm探知・警報方式アラーム・LEDランプ感度調整1~6段切替(表示付き)検出範囲(mm)80×450