2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はWindows11/10 Hello、Hello for Businessに対応したUSB指紋認証デバイスです。およそ1.5mのケーブルにより、デスクトップPCにお使いいただけます。底面には滑り止め加工を施しております。マッチオンチップ方式により、指紋データを本製品に暗号化して厳重に保存することで、指紋データの流出を防止します。また、本製品が指紋の照合を行うため、指紋認証速度はおよそ0.5秒と触れただけでサッとログインが可能で、USBハブ経由でもご利用いただけます。Windows11 Hello パスキーを利用することで、二要素認証・多要素認証に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。指紋は10個まで登録可能で、FAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.7%以下と高い精度を有しております。本製品は台湾製でTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Windows10 / 11 Hello、Windows Hello For Businessに対応した、外付けUSB指紋認証アダプターです。MoC方式で製品本体に指紋情報を安全に保存することで、指紋データの漏洩を防ぎ、不正ログインの防止が可能です。生体認証パスキーを用いたクラウドサービスのログインにも対応しています。業務用のPCや個人でご利用のPCでセキュリティの向上にご利用いただけます。
性能他人受入率(FAR):1/100000 (0.001% ※Microsoft標準:1/50000)、本人拒否率(FRR):1.7% (Microsoft標準:10%) 寸法(mm)約19×14×9 質量(g)約3 対応OSWindows10 / 11 (Windows Hello)/ Windows Hello for Business対応 センサータイプ指紋センサータイプ:静電容量方式、指紋データ格納方式:MoC(マッチオンチップ)方式、指紋登録可能数:最大10個、指紋読み取り速度:0.50秒(理論値) 接続端子USB2.0 / 3.0対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

関連カテゴリ