絞り込み
ブランド
- ヤマヒロ
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヤマヒロ
- 3ページ目
3ページ目: ヤマヒロのすべての商品

ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥392税込¥4311袋(100本)当日出荷ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)14タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(合計)1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥858~税込¥944~1袋(50本)ほか翌々日出荷超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。用途部材重ね部に最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥562~税込¥618~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状モドトラス頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ハイロー
ヤマヒロ¥9,598~税込¥10,558~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類改修工法・木下地用頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6.3頭径D(Φmm)13.3ねじピッチp(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.9対辺B(mm)9.5
ユニクロ ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(500個)ほか当日出荷から6日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ適合板厚(mm)2.3までねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(200個)ほか3日以内出荷ねじ長さS(mm)40.0表面処理ユニクロ仕様クロムフリーねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)3.4
ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジ
ヤマヒロ¥4,898~税込¥5,388~1箱(500個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの呼びM4.2材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.7
ジャックポイント ストッパー付ヘックス ステンレス座金
ヤマヒロ¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷ねじ長さS(mm)13.0仕上ラスパートシルバー全長L(mm)25.0適合板厚(mm)2.3までねじ径d4.8アズワン品番65-2102-90ねじサイズ5×25頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0
トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥3,560税込¥3,9161箱(500本)当日出荷種別クロムフリーサイズ4×12寸法L(mm)12.0寸法H(mm)2.2寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
ヤマヒロ¥578~税込¥636~1袋(20本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)4.5まで表面処理三価ユニクロ頭部高さ(mm)5.2穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥604~税込¥664~1袋(50本)翌々日出荷サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。用途サッシ+鉄骨の施工に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)2.3まで頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥386税込¥4251袋(50本)欠品中薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質鉄長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥670税込¥7371袋(100本)当日出荷ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥454~税込¥499~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(500本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ材質スチール仕上ラスパートカラー頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
ミニジャック SUS410ステンレストラス
ヤマヒロ¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質SUS410表面処理ラスパートブラウン仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)1.8まで頭部形状トラスねじ径d4.0頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2099-29ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)3.5働き長さL1(mm)6.0ドリル幅dk(mm)2.9
ドライウォール ステンレス フレキ
ヤマヒロ¥4,298~税込¥4,728~1箱(1000個)ほか当日出荷から6日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭径D(Φmm)7.0頭高さH(mm)2.7
ドライウォール イエロークロメート ラッパ
ヤマヒロ¥3,898税込¥4,2881箱(200個)3日以内出荷ねじ長さS(mm)65.0表面処理イエロークロメート仕上イエロー全長L(mm)90.0ねじ径d4.8頭径D(Φmm)9.0アズワン品番65-2100-53ねじサイズ4.8×90頭高さH(mm)4.5
ドライウォール ステンレス ラッパ
ヤマヒロ¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000個)3日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ¥8,298税込¥9,1281箱(1000個)3日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート全長L(mm)25.0適合板厚(mm)2.3までねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0アズワン品番65-2101-14ねじサイズ3.8×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)17.0ドリル幅dk(mm)3.1
ステンレス コーススレッド 半ネジ
ヤマヒロ¥5,898~税込¥6,488~1箱(300個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥4,298~税込¥4,728~1箱(100個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス仕上三価ユニクロ頭部形状ヘックスねじ径d6頭径D(Φmm)13.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.3ドリル長さk(mm)8.0ドリル幅dk(mm)5.4対辺B(mm)9.5
ミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥4,998税込¥5,4981箱(500本)当日出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントミニジャックトラス寸法L(mm)13.0寸法H(mm)1.6寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)6.0適合板厚(mm)1.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)4.0寸法p(mm)0.8寸法dk(mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥4,298~税込¥4,728~1箱(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質鉄寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
ジャックポイントHEX NO.5(鉄/三価シルバー)(小箱)
ヤマヒロ¥9,998~税込¥10,998~1箱(150個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM5.5材質鉄表面処理三価シルバー種類ジャックポイントHEX寸法H(mm)4.5適合板厚(mm)10.0まで寸法D(Φmm)10.5寸法B(mm)8頭部形状HEX寸法d(Φmm)5.5
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド
ヤマヒロ¥667~税込¥734~1袋(18個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥26,670~税込¥29,337~1ケース(2000本)ほか翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥1,502税込¥1,6521袋(100本)翌々日出荷リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥832~税込¥915~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。用途部材重ね部に最適です。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビス用刃先キャップ 青(パック品)
ヤマヒロ¥464税込¥5101袋(30本)当日出荷ビスの刃先に付ける安全キャップです。用途安全・保護目的に材質樹脂色青ねじ径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント薄鋼板用 トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥1,048税込¥1,1531袋(100本)翌々日出荷小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>用途薄鋼板用に材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.8まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
AZワッシャー(スチール)(パック品)
ヤマヒロ¥1,080~税込¥1,188~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。用途防水効果に最適。材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
スレート改修用無塵工法ビス(ステンレスキャップ付ヘックス)
ヤマヒロ¥7,298~税込¥8,028~1箱(200本)3日以内出荷から5日以内出荷打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。用途スレート改修用材質スチール、SUS304ステンレスキャップ仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ¥8,798~税込¥9,678~1箱(200個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。種類カラー鋼板用適合板厚(mm)4.5まで頭径D(Φmm)13.7ねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)6ドリル幅dk(mm)4
ユニクロ ジャックポイント ランスタッチ トラス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(1000個)当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)合計1.4以下頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0アズワン品番65-2100-31ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6