絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目:

318件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースボールZero BM型 アソーエースボールZero BM型アソー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBM型(オネジ×メネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
チッコロ(銅管用中間リング型) アソーチッコロ(銅管用中間リング型)アソー(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。接続銅管流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下形状ストレート高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98
ゲージフィッティング アソーゲージフィッティングアソー(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール ストレート型 内、外ネジ型 アソーエースボール ストレート型 内、外ネジ型アソー(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
BFエースボール(銅管用フレアー型) アソーBFエースボール(銅管用フレアー型)アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート) アソーエースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)アソー
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】 アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】アソー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用流体水・エアー材質(本体)黄銅タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100クラッキング圧力(MPa)0.007材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チェックバルブ
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルーアソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルー
Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー
269税込296
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)アソー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソーチッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)アソー
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ORBIT ホースクリップ SUS アソーORBIT ホースクリップ SUSアソー
699税込769
1個
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
フレキシブル・チューブ(H型) アソーフレキシブル・チューブ(H型)アソー(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L付属品V6500パッキン2枚
チッコロ 銅管用リング型 アソーチッコロ 銅管用リング型アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
エースボール21 UM型 【RoHS】 アソーエースボール21 UM型 【RoHS】アソー
5,498税込6,048
1個
当日出荷
トラスコ品番344-6701形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUM型(外内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BW型 アソーエースボールZero BW型アソー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771)流体水、油、空気タイプBW型(メネジ×メネジ)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BS型 アソーエースボールZero BS型アソー
2,798税込3,078
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBS型(オネジ×オネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
フレキチューブ用袋ナット ステンレス アソーフレキチューブ用袋ナット ステンレスアソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。
用途フレキパイプ用ナット。材質ステンレス(SUS304)
エースボール21 両内ネジ型 アソーエースボール21 両内ネジ型アソー
4,698税込5,168
1個
当日出荷
SUS304製耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
黄銅製異径六角ニップル アソー黄銅製異径六角ニップルアソー
589税込648
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品アソー
969税込1,066
1個
5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続アングル型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品 アソーチッコロ ホース接続アングル型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品アソー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。90度配管に最適です。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
形状アングル接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続ストレート型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品 アソーチッコロ ホース接続ストレート型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
形状ストレート接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ 7000 CM型 【RoHS】 アソーチッコロ 7000 CM型 【RoHS】アソー
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
1台で2機能を搭載。ロック機能+開度指示機構
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 6000 CW型 【RoHS】 アソーチッコロ 6000 CW型 【RoHS】アソー
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 【RoHS】 アソーエースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 【RoHS】アソー
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)189材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】 アソーエースボール 縦型三方弁 両内ねじ型 【RoHS】アソー
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーンハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】 アソーエースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】アソー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
材質(本体)黄銅/クロムメッキ使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)高さ(mm)29最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー真鍮製 片バルブタイプ ソケットアソー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソーSUS304製 ノーバルブタイプ プラグアソー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー真鍮製 ノーバルブタイプ プラグアソー
589税込648
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー真鍮製 両バルブタイプ プラグアソー
879税込967
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80