絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
318件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッコロ 8000 CW型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 8000 CW型 【RoHS】

    アソー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 8000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 8000 CS型 【RoHS】

    アソー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 8000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 8000 CM型 【RoHS】

    アソー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    1台で3機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構+開度
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 7000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 7000 CS型 【RoHS】

    アソー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 6000 CS型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CS型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 6000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 6000 CM型 【RoHS】

    アソー
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • エースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型 【RoHS】 アソー

    エースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型 【RoHS】

    アソー
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
    材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)199材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)(マウス型)42ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイトハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル 【RoHS】

    アソー
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーンハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色イエローハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型) 【RoHS】 アソー

    エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型) 【RoHS】

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
    高さ(mm)29材質(本体)黄銅/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304製 片バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 片バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質SUS304製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 片バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-15~180
  • SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ ソケット

    アソー
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-20~80
  • 真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 ノーバルブタイプ ソケット

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質真鍮製バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 両バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質SUS304製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 両バルブタイプ ソケット アソー

    SUS304製 両バルブタイプ ソケット

    アソー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質SUS304製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 両バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 両バルブタイプ ソケット

    アソー
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイトハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーンハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 マウスハンドル

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)(マウス型)42ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    159税込175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応