絞り込み
ブランド
- アソー
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,535)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型
アソー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。トラスコ品番795-4506材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)199材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0330
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
アソー¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 6000 CW型 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。 パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 8000 CS型 【RoHS】
アソー¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。 パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 7000 CS型 【RoHS】
アソー¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 6000 CS型 【RoHS】
アソー¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCS型(両外ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 8000 CM型 【RoHS】
アソー¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷1台で3機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構+開度指示機構形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 7000 CM型 【RoHS】
アソー¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+開度指示機構形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 6000 CM型 【RoHS】
アソー¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷1台で2機能を搭載。 パネル取付機能+ロック機構形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型
アソー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)タイプCF型最高使用圧力(MPa)0.98接続銅管ハンドル形状丸形
チッコロ 銅管用フレアー型
アソー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
エースボール21 UL型 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUL型(下向吐出用)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 ホースジョイント型
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式内径D(Φmm)6(ホース)バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BY型
アソー¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型(ホースジョイント用)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール 内・外ネジ型
アソー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状アングル流体水、油、空気タイプBV型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(おねじ)ハンドル形状レバー式
エースボール (アングル型) 8000シリーズ
アソー¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール (ストレート型) 7000シリーズ
アソー¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール 【切換用】銅管用リング型
アソー¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷形状竪形3方向材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管×銅管ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 銅管用リング型
アソー¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型外径D(Φmm)10(銅管)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール 銅管用フレアー型
アソー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
フレキチューブ用袋ナット ステンレス
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。用途フレキパイプ用ナット。材質ステンレス(SUS304)
チッコロα
アソー¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
内ネジ・リングエルボ
アソー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
チッコロ-α 外×外ネジ型 ロック+開度指示 PT3/8(RoHS指令相当品)
アソー¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×外ネジ型 ロック+開度指示 PT1/8(RoHS指令相当品)
アソー¥9,698税込¥10,6681個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ロック機構及び開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×外ネジ型 パネル+ロック+開度指示 PT3/8(RoHS指令相当品)
アソー¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ロック機構及び開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×外ネジ型 パネル+ロック+開度指示 PT1/8(RoHS指令相当品)
アソー¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×外ネジ型 パネル+ロック+開度指示 PT1/4(RoHS指令相当品)
アソー¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ロック機構及び開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×内ネジ型 ロック+開度指示 PT3/8(RoHS指令相当品)
アソー¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。外内ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×内ネジ型 ロック+開度指示 PT1/8(RoHS指令相当品)
アソー¥9,698税込¥10,6681個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ロック機構及び開度指示機構を装備しています。外内ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×内ネジ型 ロック+開度指示 PT1/4(RoHS指令相当品)
アソー¥9,898税込¥10,8881個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。外内ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 PT3/8(RoHS指令相当品)
アソー¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ロック機構及び開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 PT1/8(RoHS指令相当品)
アソー¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。外内ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 外×内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 PT1/4(RoHS指令相当品)
アソー¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ロック機構及び開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 内×内ネジ型 ロック+開度指示 PT1/8(RoHS指令相当品)
アソー¥9,698税込¥10,6681個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ロック機構及び開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
チッコロ-α 内×内ネジ型 ロック+開度指示 PT1/4(RoHS指令相当品)
アソー¥9,898税込¥10,8881個18日以内出荷ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。用途他分野における機具・機器・機械の部品として。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら