カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 継手(9)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(51)
  • 清水製作所[継手](6)
  • フジキン(51)
  • イチネンTASCO(121)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • 互省製作所(2)
  • SMC(2,061)
  • SKC(2)
  • RS PRO(72)
  • Festo(134)
  • CKD(132)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • カーメックス(25)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • CEJN(セイン)(24)
  • イスカル(20)
  • イハラサイエンス(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8 npt」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換六角ニップル アソー

    変換六角ニップル

    アソー
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 変換六角ニップル アソー

    ステンレス製 変換六角ニップル

    アソー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 異径六角ニップル アソー

    ステンレス製 異径六角ニップル

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 変換内外ソケット

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
  • 黄銅製異径六角ニップル アソー

    黄銅製異径六角ニップル

    アソー
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ npt特集