カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • アメリカン電機(5)
  • SMC(3)
  • CKD(3)
  • Igus(イグス)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • VISHAY(1)
  • 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3222r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 アソー

    エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
    高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート) アソー

    エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)

    アソー
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
    材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
ahj322206特集