カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- アメリカン電機(5)
- CKD(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3222r」の検索結果
特価

エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】
アソー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)
アソー¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から翌々日出荷Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応