カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ネジ式(2)
絞り込み
最大径(Φmm)
- 250以下(2)
- 300以下(2)
ブランド
- アソー
- ORBIT(オービット)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Vesrah(2)
- FSA(16)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
- LIQUI MOLY(5)
- Orbitec(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- IKA(1)
- ラムマウント(1)
- 三ヶ島製作所(1)
- ブレインマジック(1)
- HURKINS(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
バンド幅(mm)
- 12(2)
「ORBIT」の検索結果

ORBIT ホースクリップ SUS
アソー¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
ORBIT ホースクリップ SS
アソー¥409~税込¥450~1個4日以内出荷表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279