カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 廣杉計器(7)
  • SIEMENS(7)
  • SMC(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 日東工業(2)
  • ホンダ(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2)
  • エスコ(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • タニタ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ユタカメイク(1)
  • Canon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-310」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) アソーエースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール(チューブ用) アソーエースボール(チューブ用)アソー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
bc310/bc311特集