カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
  • 高田商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-2400」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 水栓型 アソー

    エースボール ストレート型 水栓型

    アソー(9件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
バルブカテゴリ