カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 自転車部品(9)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-4700」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700 SHIMANO(シマノ)

    デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700

    SHIMANO(シマノ)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
    寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075ブレーキ種類キャリパーブレーキ
  • BR-4700 アームボルトUT SHIMANO(シマノ)

    BR-4700 アームボルトUT

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • BR-4700 F アームスプリング SHIMANO(シマノ)

    BR-4700 F アームスプリング

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • BR-4700 R アームスプリング SHIMANO(シマノ)

    BR-4700 R アームスプリング

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • BR-4700 マエピボットBT32.0 SHIMANO(シマノ)

    BR-4700 マエピボットBT32.0

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • BR-4700 マエピボットBT27.0 SHIMANO(シマノ)

    BR-4700 マエピボットBT27.0

    SHIMANO(シマノ)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
  • BR-4700 マエピボットBT12.5 SHIMANO(シマノ)

    BR-4700 マエピボットBT12.5

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • BR-4700 RピボットBT10.5 SHIMANO(シマノ)

    BR-4700 RピボットBT10.5

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキレバー BL-4700 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー BL-4700

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
    セット内容左右セット、シフトケーブルブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチレバー形式2.5フィンガークランプ径(Φmm)(バンド)22.2
  • ジャンプスターター 7200mAh カシムラ

    ジャンプスターター 7200mAh

    カシムラ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
    幅(mm)154高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)300奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオン充電可能回数約500回
  • 充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引 オーム電機

    充電式エアダスター&クリーナー USB充電式 噴射吸引

    オーム電機
    5,980税込6,578
    1台
    当日出荷
    強風噴射と強力吸引が1台で使える2WAYタイプ。ガス不使用で繰り返し使えるUSB充電式クリーナー。最大風速約52m/sと吸引力約4700Paで細かなホコリも除去。ブラシレスモーター採用で高出力かつ安定した動作。清掃から空気入れまで多用途に活躍
    用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用仕様逆さ使用可、LEDライト付きタイプ電動式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池吸引能力調整4段階、最大4700Pa風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)作動音(dB)84
  • コネクタアクセサリ 1箱 100個入 SCHURTER

    コネクタアクセサリ 1箱 100個入

    SCHURTER
    83,980税込92,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    4700シリーズ。Schurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め
    仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2964アズワン品番65-7652-72
  • コネクタアクセサリ 1箱 100個入 SCHURTER

    コネクタアクセサリ 1箱 100個入

    SCHURTER
    82,980税込91,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    4700シリーズ。Schurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め
    仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2962アズワン品番65-7762-96
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)
    適合機種LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R本体質量(g)131寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.6×39.2×40.5充電時間(時間)7充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
  • ボラゾンインターナルバー ロングタイプ TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー ロングタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S

    日本ケミコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3

    VISHAY
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 35mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3

    VISHAY
    7,798税込8,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H

    日本ケミコン
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Max = +135℃。シリーズ = GPD
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェイライク BOXステッカー J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)

    ジェイライク BOXステッカー

    J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)
    749税込824
    1枚
    7日以内出荷
    現場より声の大きかったタックルBOXの蓋向けのステッカーがついに発売です。株式会社リングスター ドカット D-4500,D-4700,D-5000共通サイズ。また、サイズがお手頃なので小型のタックルケースなどにもオススメです。耐水・耐候仕様
    用途釣り、カスタム、ステッカー寸法(mm)54×124
  • EPCOS コンデンサ 4700μF, ,50V dc, B41252C6478M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 4700μF, ,50V dc, B41252C6478M000

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDヘッドランプバルブ H9/H11 トムス

    LEDヘッドランプバルブ H9/H11

    トムス
    33,980税込37,378
    1箱
    5日以内出荷
    片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
    バルブH9/H11
  • LEDヘッドランプバルブ HB3/HB4 トムス

    LEDヘッドランプバルブ HB3/HB4

    トムス
    33,980税込37,378
    1箱
    5日以内出荷
    片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
    規格バルブ:HB3/HB
  • ルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25

    ルビコン
    559税込615
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット VISHAY

    Vishay コンデンサキット

    VISHAY
    9,998税込10,998
    1キット
    7日以内出荷
    個数 = 70。実装タイプ = スルーホール。誘電体材料 = セラミック。電圧範囲 = Maximum of 500 (Y1) V ac, Maximum of 760 (X1) V ac。静電容量範囲 = 470 pF → 4700pF。Vishay VY1 コンパクトサンプルキット. AC ライン定格セラミックディスクコンデンサです クラス X1 、 760 V ac 、クラス Y1 、 500 V ac. このサンプルキットには、合計 7 つの静電容量値と 10 個の静電容量値が含まれています。. 特長 単層 AC ディスク安全コンデンサ IEC 60384-14 第 3 版に準拠 10 kV パルスを通過させることができます 縮小サイズ ( コンパクト設計 ) 高信頼性 縦向き(インライン)のキンクリードまたはストレートリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3

    VISHAY
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPTA 5インチ コードレス ダブルアクション ポリッシャー SPTA

    SPTA 5インチ コードレス ダブルアクション ポリッシャー

    SPTA
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    01. ブラシレスDCモーター(BLDC):高効率・長寿命・高レスポンス。 エネルギーロスを極限まで抑えた最先端のブラシレスモーターを採用。バッテリー駆動でありながら、従来のコード式に劣らない力強い研磨力と安定した回転を実現しました。メンテナンスの手間を大幅に軽減し、長期間にわたり最高のパフォーマンスを維持します。 02. 精密CNCバランスと人間工学デザイン:異次元の低振動。 駆動パーツに高精度なCNC旋盤加工を施し、回転バランスを徹底追求。ダブルアクション特有の不快な振動を最小限に抑えた「ウェルバランス設計」により、長時間の全体研磨においても作業者の疲労を劇的に軽減し、安定した操作を約束します。 03. フルウェーブ電子制御による完璧な速度管理。 2000rpmから4700rpmまでの無段階変速に加え、負荷がかかっても回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー(定速制御)」を搭載。起動時の反動を抑える「ソフトスタート機能」と共に、均一な研磨面を作り上げるために不可欠な精密な出力を維持します。 04. プロの現場を支える18V急速充電システム。 SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーシステムに対応。急速充電器との組み合わせにより、電源のない環境や出張施工においても、作業を中断することなく連続してディテイリングを完遂。5インチ(125mm)という汎用性の高いサイズであらゆる塗装に対応します。
    危険物の類別非危険物
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3

    VISHAY
    48,980税込53,878
    1箱(66個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3

    VISHAY
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)

    FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA

    GALFER(ガルファー)
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110
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
"br-4700" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷