カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アソー
- SMC(6)
- カシオ計算機(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ラムマウント(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bu-118」の検索結果

エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】
アソー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブ使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ボア径(Φmm)6ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ