カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- エスコ(5)
- プリンストン(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コミネ(3)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- BIG DAISHOWA(2)
- タカチ電機工業(2)
- 千代田通商(2)
- NOK(2)
- ユニセイキ(2)
- ヨシタケ(2)
- KSフィルター(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- オルファ(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「by-12」の検索結果

エースボール ストレート型 ホースジョイント型
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。エアコックに最適です。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応