”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)

”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) - アソー

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。
エアコックに最適です。

用途
0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。
材質
本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
接続口径D
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961931BY-1310R722-575229PT3/810.5
¥2,500
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
02962631BY-2414R722-575731PT1/214
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
02964950BY-1209R722-575129PT1/49
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966402BY-1208R722-575629PT1/48
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする