カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- オンダ製作所(2)
- TOTO(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hh-2007」の検索結果
特価

ホース接手
アソー(50件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース接手(RoHS指令相当品)
アソー¥219税込¥2411個3日以内出荷RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応