アソー
ホース接手(RoHS指令相当品)
RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
竹の子外径(Φmm)
選択してください
6
7
8
9
10.5
12
12.7
14
16
19
20.5
全長(mm)
選択してください
55
65
70
75
80
90
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
竹の子外径(Φmm)
製品質量(g)
竹の子内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04272769
HH-2009R
65
9
17
6
¥
370
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272787
HH-2012R
70
12
31
8
¥
550
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272821
HH-2010R
70
10.5
20
8
¥
440
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272830
HH-2014R
75
14
41
10
¥
590
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272866
HH-2040R
70
12.7
40
8
¥
580
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272900
HH-2007R
55
7
10
4
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272936
HH-2019R
90
19
74
15
¥
1,600
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272970
HH-2016R
80
16
63
11
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04272979
HH-2006R
55
6
9
3
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04273006
HH-2020R
90
20.5
88
16
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04273022
HH-2008R
65
8
15
5
¥
360
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材